Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FlashPen "Laeta Twin" - USB-Flash-Laufwerk - 128GB - USB3.0 / micro USB - Schwarz (124001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2436060
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     124001
EAN/GTIN:
     4047443280923
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Hama FlashPen "Laeta Twin" - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.0 / micro USB - Schwarz
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00124001
Modell  FlashPen "Laeta Twin"
EAN/UPC  4047443280923

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama FlashPen "Laeta Twin" - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.0 / micro USB
Speicherkapazität  128 GB
Farbe  Schwarz
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  128 GB
Farbe  Schwarz
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 40 MB/s
Interfacetyp  USB 3.0 / micro USB
Besonderheiten  Kompatibel mit USB On-The-Go, Aluminiumgehäuse, Micro-USB-Anschluss, Schutzkappe
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  18 mm
Tiefe  8.5 mm
Höhe  70 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
128 GB
Farbe:
Schwarz
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 40 MB/s
Interfacetyp:
USB 3.0 / micro USB
Breite:
18 mm
Tiefe:
8.5 mm
Höhe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 128 gb 3.2, flash stick, speicherstick 128gb, hama, 00124001, schwarz, laeta, twin, flashpen, micro, windows, 124001, "laeta, twin", usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, usbstick, enterprise, home, basic, stick, usbzusatzspeicher, smartphone/tablet, 128gb, 40mb/s, wind, 10.0, cheetah
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 8,29*
€ 12,13*
€ 4,00*
ab € 10,57*
€ 15,20*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 15,93*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 18,99*
€ 26,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,38*
€ 36,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,41*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,35*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,54*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,70*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,57*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,83*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,90*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,47*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,92*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,47*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,86*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,84*
Ähnlich
Hama
00123922
ab € 5,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.