Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Stick Laeta Twin, USB 3.0, 128GB, 40MB/s, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00124001
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00124001
EAN/GTIN:
     4047443280923
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Fur Daten kann es auf dem Smartphone ganz schnell eng werden. Wie gut, dass Sie jetzt einen USB-Stick mit Micro-USB-Anschluss fur das Smartphone verwenden konnen - Daten-Outsourcing leicht gemacht! - mit microUSB-Anschluss fur Smartphone und Tablet, ideal als externer Speicher - ermoglicht direktes Aufnehmen und Abspielen von Filmen in FullHD - beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium mit Micro-USB-2.0-Anschluss und USB-3.0-Anschluss- kompakter Stick mit Aluminium-Gehause in edlem Schwarz - ultraschnelles Wechselspeichermedium - USB-3.0-Super-Speed fur noch schnellere Lese- und Schreibdaten - mit Verschlusskappe fur beide Anschlusse - geeignet fur Endgerate mit USB-3.0-Schnittstelle und Micro-USB-2.0-Anschluss Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7/Vista/XP und MacOS 9.x oder hoher - Host-/OTG-fahige Smartphones und Tablets mit Android Betriebssystem ab Android 4.0 und Micro-USB-Schnittstelle Lieferumfang: - 1 USB-Stick Laeta Twin
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
10.2 g
Hohe:
1 cm | 70 mm
Lange:
14.5 cm
Breite:
9 cm | 18 mm
Farbton:
Schwarz
Material:
Metall, Plastik
Serie:
Laeta Twin
Anschluss:
USB-2.0-Micro-B-Stecker-OTG, USB-Typ-A-Stecker
USB-Standard:
USB-2.0/USB-3.0
Datenubertragungsrate:
40 MB/s
Tiefe:
8,5 mm
Zusatzfunktionen:
OTG
Transferrate (Lesen):
40 MB/s
Speicherkapazitat:
128 GB
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 128 gb 3.2, flash stick, speicherstick 128gb, USB, Media, Wechselspeichermedium, Speichermedium, U3, Herausnehmbar, Kapazitat, USB Speicher, i-Flash, iFlash, iFlashDrive
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,42*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,22*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,52*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,83*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,57*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,30*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,28*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,92*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,10*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,85*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,84*
Ähnlich
Hama
00123922
ab € 5,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.