Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link PowerLine AV2 1000 HD Gigabit Passthrough Kit DHP-P601AV - Bridge - GigE, HomePlug AV (HPAV) 2,0, IEEE 1901 - an Wandsteckdose anschließbar (DHP-P601AV/E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2430792
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DHP-P601AV/E
EAN/GTIN:
     0790069414992
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN

Übersicht

Kurzinfo  D-Link PowerLine AV2 1000 HD Gigabit Passthrough Kit DHP-P601AV - Bridge - GigE, HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 1901 - an Wandsteckdose anschließbar
Gruppe  Bridges und Router
Hersteller  D-Link
Hersteller Art. Nr.  DHP-P601AV/E
EAN/UPC  0790069414992

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  D-Link PowerLine AV2 1000 HD Gigabit Passthrough Kit DHP-P601AV - Bridge - an Wandsteckdose anschließbar
Gerätetyp  Bridge
Art  An Wandsteckdose anschließbar
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 1901
Datenübertragungsrate  1000 Mbps
Leistungsmerkmale  Auto-Negotiation
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, HomePlug AV 2.0, IEEE 1901
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.848 cm x 3.78 cm x 11.349 cm
Gewicht  195 g
Lokalisierung  Europa

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Bridge
Art  An Wandsteckdose anschließbar
Anschlusstechnik  Verkabelt
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 1901
Datenübertragungsrate  1000 Mbps
Encryption Algorithm  128-Bit AES
Leistungsmerkmale  Auto-Negotiation
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, HomePlug AV 2.0, IEEE 1901
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x HomePlug AV 2.0
LAN : 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  3.7 Watt
  
Verschiedenes  
Lokalisierung  Europa
  
Maße und Gewicht  
Breite  5.848 cm
Tiefe  3.78 cm
Höhe  11.349 cm
Gewicht  195 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90% (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Bridge
Art:
An Wandsteckdose anschließbar
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Datenübertragungsrate:
1000 Mbps
Encryption Algorithm:
128-Bit AES
Leistungsmerkmale:
Auto-Negotiation
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, HomePlug AV 2.0, IEEE 1901
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
3.7 Watt
Lokalisierung:
Europa
Breite:
5.848 cm
Tiefe:
3.78 cm
Höhe:
11.349 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90% (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Powerline, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter d-link, netzentstörfilter, powerline 1000mbits, dlink, link, powerline, 1000, dhpp601ave, dhpp601av/e, 1901, p601av, homeplug, gigabit, passthrough, dhpp601av, adapterkit, gige, hpav, ieee, wandsteckdose, anschließbar, 1000mbit, anschliebar, 10/100/1000, 1gbps, netzwerk, schuko, 101001000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 51,73*
€ 69,54*
3 Tage
10
€ 5,95*
ab € 53,96*
€ 70,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 64,22*
€ 83,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.