Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-243030 Herst.-Nr.: 91479 EAN/GTIN: 4043619914791 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK Converter 1,8” IDE > Compact Flash card - Kartenleser (CF I, CF II, Microdrive) - IDE | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 91479 | EAN/UPC | 4043619914791 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Converter 1,8” IDE undgt; Compact Flash card - Kartenleser - IDE | Produkttyp | Kartenleser (intern) - IDE | Unterstützter Flash-Speicher | CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Microdrive | Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 1 CompactFlash-Karte - Typ I/II | Erforderliches Betriebssystem | UNIX, Microsoft Windows 3.1, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Kartenleser (intern) - IDE | Breite | 51 mm | Tiefe | 47 mm | Unterstützter Flash-Speicher | CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Microdrive | | | Erweiterung / Konnektivität | | Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 1 CompactFlash-Karte - Typ I/II | Verbindungen | 1 x Massenspeicher - IDE | | | Verschiedenes | | Erforderliches Betriebssystem | UNIX, Microsoft Windows 3.1, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Kartenleser (intern) - IDE | Breite: | 51 mm | Tiefe: | 47 mm | Erweiterungssteckplätze gesamt (frei): | 1 CompactFlash-Karte - Typ I/II | Verbindungen: | 1 x Massenspeicher - IDE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, iPod Zubehör, delock adapter ide, adapter eide, delock, 91479, compact, flash, converter, card, kartenleser, microdrive, konverter, karte, ipod, 4014619081691, hdd/, [91479], 18zhdd, 8zhdd |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 7,63* | € 10,98* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,33* | € 17,37* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,51* | € 24,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|