Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Converter 1.8” IDE - Compact Flash card Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Converter 1.8” IDE - Compact Flash card Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK Converter 1.8” IDE - Compact Flash card Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-2059051
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91479
EAN/GTIN:
     4043619914791
Suchbegriffe:
Adapter EIDE
Adapter IDE
EIDE Adapter
IDE Adapter
Mit diesem Konverter von Delock können Sie Ihre Compact Flash Speicherkarte über den 1,8“ IDE Anschluss anstecken und somit eine 1,8“ HDD ersetzen. Zudem lässt sich die CF Karte mit Hilfe des Konverters auch in einen iPod einbauen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Sonstige Funktionen
Anzahl Anschlüsse
1
Übertragungstechnik
Kabellos
Kompatible Betriebssysteme
Windows 3.1/NT4/98SE/ME/2000/XP/Vista Unix Linux
Größe (Imperial)
1.8 Zoll
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
IDE
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
47 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.