Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Antenne - LTE/GSM/UMTS/WLAN 2,4 GHz/Bluetooth/ZigBee - innen - 3 dBi - ungerichtet - Schwarz (88987)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2418465
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88987
EAN/GTIN:
     4043619889877
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Antenne - LTE/GSM/UMTS/WLAN 2.4 GHz/Bluetooth/ZigBee - innen - 3 dBi - ungerichtet - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  88987
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.5 cm x 2.2 cm x 5 cm
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Anwendung  Innen
Richtwirkung  Ungerichtet
Kompatibilität  LTE/GSM/UMTS/WLAN 2.4 GHz/Bluetooth/ZigBee
Frequenzbereich  1710 - 2700 MHz, 791 - 960 MHz
Antennengewinn  3 dBi

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Breite  11.5 cm
Tiefe  2.2 cm
Höhe  5 cm
Kabellänge  3 m
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Anwendung  Innen
Richtwirkung  Ungerichtet
Kompatibilität  LTE/GSM/UMTS/WLAN 2.4 GHz/Bluetooth/ZigBee
Frequenzbereich  1710 - 2700 MHz, 791 - 960 MHz
Antennengewinn  3 dBi
Stehwellenverhältnis  2.0:1
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x SMA männlich
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  UV-Schutz
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Antenne
Produktmaterial:
ABS-Kunststoff
Breite:
11.5 cm
Tiefe:
2.2 cm
Höhe:
5 cm
Kabellänge:
3 m
Farbe:
Schwarz
Anwendung:
Innen
Richtwirkung:
Ungerichtet
Kompatibilität:
LTE/GSM/UMTS/WLAN 2.4 GHz/Bluetooth/ZigBee
Frequenzbereich:
1710 - 2700 MHz, 791 - 960 MHz
Antennengewinn:
3 dBi
Stehwellenverhältnis:
2.0:1
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x SMA männlich
Leistungsmerkmale:
UV-Schutz
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Weitere Suchbegriffe: Rundstrahlantenne, UMTS Antenne, WLAN Antenne, delock lte antenne, lte antenne, delock, 88987, antenne, schwarz, smart, home, ungerichtet, innen, starr, omnidirektional, klebemontage, 4014619724185, 3dbi, omni, [88987], lteantenne, 30dbi, 0dbi
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 2,90*
ab € 4,79*
€ 7,09*
€ 6,78*
ab € 4,85*
€ 7,17*
€ 4,99*
ab € 5,15*
€ 7,57*
€ 6,70*
ab € 5,18*
€ 7,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,34*
€ 26,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.