Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2412801 Herst.-Nr.: 57198 EAN/GTIN: 4040849571985 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Goobay - Bulkkabel - 100 m - UTP - CAT 5e - robust - Schwarz | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 57198 | Modell | Goobay | EAN/UPC | 4040849571985 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Goobay Bulkkabel - 100 m - Schwarz | Typ | Bulkkabel - CAT 5e | Technologie | UTP-Kabel | Leistungsmerkmale | Robust, UV-beständig, wasserabweisend, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter | Länge | 100 m | Farbe | Schwarz | Verpackung | Bulk | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel - CAT 5e | Technologie | UTP-Kabel | Kabelmantelmaterial | Polyethylen | American Wire Gauge (AWG) | 24/1 | Impedanz | 100 Ohm | Leistungsmerkmale | Robust, UV-beständig, wasserabweisend, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter | Länge | 100 m | Farbe | Schwarz | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | Bis zu 100 MHz | Verpackung | Bulk | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Bulkkabel - CAT 5e | Technologie: | UTP-Kabel | Kabelmantelmaterial: | Polyethylen | American Wire Gauge (AWG): | 24/1 | Impedanz: | 100 Ohm | Länge: | 100 m | Farbe: | Schwarz | Kennzeichnung: | Bis zu 100 MHz | Verpackung: | Bulk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerk-kabel cat5e, kat5, 57198, goobay, schwarz, wentronic, uutp, bulkkabel, robust, outdoor, netzwerkkabel, u/utp, dsit, 24/1, dcoututp5cca100s, utp5cca, 100s, lauko, tinklo, kabelis, cat5e, starrleiter, meter, solid |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 9,90* | ab € 19,50* | € 20,61* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 19,49* | € 20,62* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 17,36* | € 26,00* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 26,62* | € 28,07* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 32,87* | € 34,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|