Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivetti B1045 Cyan, Magenta, Gelb Original Bildtrommel 75.000 Seiten (B1045)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olivetti B1045 Drucker-Trommel Original Mehrfachverpackung
Olivetti B1045 Drucker-Trommel Original Mehrfachverpackung
Artikel-Nr.:
     2753I-2407203
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     B1045
EAN/GTIN:
     8020334322915
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Produkttext

Olivetti B1045 Cyan, Magenta, Gelb Original Bildtrommel 75.000 Seiten (B1045)

Hersteller: Olivetti MPN: B1045 Druckfarbe: Cyan, Magenta, Gelb Druckleistung: ca. 75.000 Seiten bei 5% Deckung Drucktechnologie: Multifunktions-Farblaser Produktyp: Original Bildtrommel, Trommel

Passend für folgende Drucker, Kopierer, Multifunktionsgeräte:
  • Olivetti D-Color MF 222
  • Olivetti D-Color MF 222 Plus
  • Olivetti D-Color MF 282
  • Olivetti D-Color MF 282 Plus
  • Olivetti D-Color MF 362
  • Olivetti D-Color MF 362 Plus
  • Olivetti D-Color MF 452
  • Olivetti D-Color MF 452 Plus
  • Olivetti D-Color MF 552
  • Olivetti D-Color MF 552 Plus

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg

Kompatible Geräte:
Olivetti:
D-Color MF 222; D-Color MF 222 Plus; D-Color MF 282; D-Color MF 282 Plus; D-Color MF 362; D-Color MF 362 Plus; D-Color MF 452; D-Color MF 452 Plus; D-Color MF 552; D-Color MF 552 Plus
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Olivetti, Entwicklereinheit Olivetti, Fotoeinheit Olivetti, Fotoleiter Olivetti, Photoleiter Olivetti, Trommeleinheit Olivetti, olivetti bildtrommel, bildtrommel, b1045, 1045, olivetti, color, dcolor, imaging, unit, 55.000seiten, drum, trommel, cyan, magenta, gelb, original, 75.000, seiten, 55000seiten, 75000, 000seiten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 7,50*
ab € 266,89*
€ 319,34*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 290,20*
€ 345,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 289,78*
€ 345,35*
€ 1,95*
ab € 296,95*
€ 351,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 314,51*
€ 370,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,34*
€ 410,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,19*
€ 404,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,57*
€ 364,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,78*
€ 360,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,20*
€ 345,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.