Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 15cm - SFTP, PiMF - CAT 6 - halogenfrei, ohne Haken, verseilt - Grau (92455)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2404605
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     92455
EAN/GTIN:
     4040849924552
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel

Übersicht

Kurzinfo  goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 15 cm - SFTP, PiMF - CAT 6 - halogenfrei, ohne Haken, verseilt - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  92455
Modell  goobay
EAN/UPC  4040849924552

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay Patch-Kabel - 15 cm - Grau
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie mit Aluminiumgeflecht
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, ohne Haken, verseilt, Zugentlastung, Kupferleiter
Länge  15 cm
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie mit Aluminiumgeflecht
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)  28/7
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker  Gold
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, ohne Haken, verseilt, Zugentlastung, Kupferleiter
Länge  15 cm
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  TIA/EIA-568-B - bis zu 250 MHz
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial:
Aluminiumfolie mit Aluminiumgeflecht
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG):
28/7
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker:
Gold
Länge:
15 cm
Farbe:
Grau
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
TIA/EIA-568-B - bis zu 250 MHz
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel kat. 6 s/ftp grau, patch kabel, patch-kabel sftp, 92455, rj45, sftp, grau, patchkabel, s/ftp, goobay, pimf, wentronic, patch, kabel, cat6, halogenfrei, ohne, haken, verseilt, microconnect, lszh, sstp60015, 60015, 015m, 0.15m, grey, 2xrj45, männlich, gold
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7669
€ 9,90*
ab € 0,80*
€ 1,31*
€ 4,50*
ab € 0,81*
€ 1,33*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,39*
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 11,32*
€ 15,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68701
ab € 24,18*
Zubehör
Goobay
93672
ab € 2,44*
Zubehör
Goobay
95458
ab € 0,68*
Zubehör
Goobay
95463
ab € 0,74*
Zubehör
Goobay
95464
ab € 0,73*
Zubehör
Goobay
95465
ab € 0,73*
Zubehör
Goobay
95506
ab € 1,30*
Zubehör
Goobay
95508
ab € 1,02*
Zubehör
Goobay
95517
ab € 1,79*
Zubehör
Goobay
95520
ab € 2,38*
Zubehör
Goobay
95530
ab € 3,10*
Zubehör
Goobay
95568
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.