Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95458 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 95458 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 95458 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 95458 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11094111
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95458
EAN/GTIN:
     4040849954580
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Doppelt geschirmtes Twisted Pair Kabel - PIMF (Paare in Metal Folie) - Paarfolge nach EIA/TIA 568 - mit angespritzter Knickschutztülle - Längenangabe auf der Tülle - mit vergoldeten Kontaktflächen - Slimline Knickschutztülle, geeig
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
27/7
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Biegeradius (min.)
48 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
92455
ab € 0,70*
Zubehör
Goobay
92461
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
95249
ab € 0,57*
Zubehör
Goobay
95453
ab € 0,69*
Zubehör
Goobay
95456
ab € 0,61*
Zubehör
Goobay
95460
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.