Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2392978 Herst.-Nr.: 88968 EAN/GTIN: 4043619889686 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - Antenne - LTE/GSM/UMTS/WLAN 2.4 GHz/Bluetooth/ZigBee/802.11 b/g/n - 4.3 dBi - ungerichtet - Schwarz | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 88968 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Antenne | Produkttyp | Antenne | Richtwirkung | Ungerichtet | Kompatibilität | LTE/GSM/UMTS/WLAN 2.4 GHz/Bluetooth/ZigBee/802.11 b/g/n | Frequenzbereich | 902 - 928 MHz, 2.3 - 2.7 GHz, 868 MHz, 1710 - 2170 MHz, 699 - 960 MHz, 2.405 - 2.480 GHz | Antennengewinn | 4.3 dBi | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Antenne | Farbe | Schwarz | | | Antenne | | Richtwirkung | Ungerichtet | Kompatibilität | LTE/GSM/UMTS/WLAN 2.4 GHz/Bluetooth/ZigBee/802.11 b/g/n | Frequenzbereich | 902 - 928 MHz, 2.3 - 2.7 GHz, 868 MHz, 1710 - 2170 MHz, 699 - 960 MHz, 2.405 - 2.480 GHz | Antennengewinn | 4.3 dBi | Stehwellenverhältnis | 3.5:1 | | | Verkabelung undamp; Schaltung | | Geleisteter Anschluss | 1 x SMA männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Antenne | Farbe: | Schwarz | Richtwirkung: | Ungerichtet | Kompatibilität: | LTE/GSM/UMTS/WLAN 2.4 GHz/Bluetooth/ZigBee/802.11 b/g/n | Antennengewinn: | 4.3 dBi | Stehwellenverhältnis: | 3.5:1 | Geleisteter Anschluss: | 1 x SMA männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobilfunk-Antenne, Rundstrahlantenne, UMTS Antenne, WLAN Antenne, delock lte antenne, lte antenne, gsm antenne 50ohm, delock, 88968, antenne, schwarz, zigbee, multi, wlan, smart, home, ungerichtet, bluetooth, umts, gelenk, ieee, 802.11, b/g/n, omni, 80211, 4014619724024, lteantenne, gsm/umts, stabantenne, 43dbi, gsmumts, 3dbi, stab |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,21* | € 8,84* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,26* | € 8,91* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 6,89* | € 9,81* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 7,29* | € 10,37* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 25,91* | € 34,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|