Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera Toner TK-570C - Cyan - Kapazität: 12.000 Seiten (1T02HGCEU0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-238632
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1T02HGCEU0
EAN/GTIN:
     0632983013250
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera

Übersicht

Kurzinfo  Kyocera TK 570C - Tonerpatrone - 1 x Cyan - 12000 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Kyocera
Hersteller Art. Nr.  1T02HGCEU0
Modell  TK 570C
EAN/UPC  0632983013250

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kyocera TK 570C - Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Cyan
Kapazität  Bis zu 12000 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 12000 Seiten bei 5% Deckung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 12000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Kyocera:
Ecosys ECOSYS P 7035 cdn; FS-C 5400 DN
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, kyocera toner cyan 12.000 seiten, lasertoner, kyocera lasertoner, kyocera, 1t02hgceu0, cyan, toner, tk570c, 570c, tk570, 12.000, seiten, 5400, 12000, fsc5400dn, c5400dn, standardkapazität, tonerdeckung, tonerpatrone, 12.000seiten, 6329830132502, standardkapazitt, 12000seiten, 000seiten, f/fsc5400dn, pages, original, profitieren, hoher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,18*
€ 219,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,46*
€ 212,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,39*
€ 200,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,81*
€ 187,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.