Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan Mobile QM2131 - Barcode-Scanner - tragbar - 400 Scans/Sek. - decodiert - RF(433 MHz) (QM2131-BK-433K2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic QuickScan Mobile QM2131 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz
Datalogic QuickScan Mobile QM2131 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz
Datalogic QuickScan Mobile QM2131 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-2384069
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QM2131-BK-433K2
EAN/GTIN:
     4056572761135
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Datalogic QuickScan Mobile QM2131 - Barcode-Scanner - tragbar - 400 Scans/Sek. - decodiert - RF(433 MHz)
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Datalogic
Hersteller Art. Nr.  QM2131-BK-433K2
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Datalogic QuickScan Mobile QM2131 - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - tragbar - RF(433 MHz) - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite  4 mil
Scan-Elementtyp  Linear-Imager
Scangeschwindigkeit  400 Scans/Sek.
Anschlusstechnik  Drahtlos
Wireless Connectivity  RF
Batterie  1 x Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.1 cm x 4.1 cm x 16.3 cm
Gewicht  190 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - tragbar
Farbe  Schwarz
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  RF(433 MHz)
Min. Strichcodesymbolbreite  4 mil
Scan-Elementtyp  Linear-Imager
Wellenlänge der Lichtquelle  610-650 nm
Scangeschwindigkeit  400 Scans/Sek.
Skew (Grad)  70
Pitch (Grad)  65
Print Contrast Signal (PCS)  25%
Entschlüsselungsfähigkeit  EAN/JAN, RSS-Code, UPC-A, UPC-E, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Drahtlos
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
Funktionen  Wasserfest
  
Netzwerk  
Wireless Connectivity  RF
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x RS-232
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Cradle
Kennzeichnung  IP42
  
Stromversorgung  
Batterie  1 x Lithium-Ionen
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  9.1 cm
Tiefe  4.1 cm
Höhe  16.3 cm
Gewicht  190 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Typ:
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe:
Schwarz
Schnittstellen Typ:
RF(433 MHz)
Min. Strichcodesymbolbreite:
4 mil
Scan-Elementtyp:
Linear-Imager
Wellenlänge der Lichtquelle:
610-650 nm
Scangeschwindigkeit:
400 Scans/Sek.
Skew (Grad):
70
Pitch (Grad):
65
Print Contrast Signal (PCS):
25%
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Funktionen:
Wasserfest
Wireless Connectivity:
RF
Schnittstellen:
1 x RS-232
Zubehör im Lieferumfang:
Cradle
Kennzeichnung:
IP42
Batterie:
1 x Lithium-Ionen
Breite:
9.1 cm
Tiefe:
4.1 cm
Höhe:
16.3 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, datalogic handheld barcode scanner, barcode scanner, barcode scanner datalogic, 2131, datalogic, rs232, quickscan, qm2131, schwarz, qm2131bk433k2, linearimager, scanssek, mobile, 433k2, imager, barcodescanner, tragbar, scans/sek., decodiert, rf(433, multiif, funkscanner, retail, multi, interface, funk, 433mhz, ip42, inkl.:
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 7,90*
ab € 152,64*
€ 199,54*
€ 1,00*
ab € 176,13*
€ 208,91*
€ 9,90*
ab € 180,54*
€ 214,24*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 153,69*
€ 215,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 186,41*
€ 219,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,83*
€ 261,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,40*
€ 257,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,54*
€ 248,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,16*
€ 241,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,41*
€ 221,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
6003-0923
ab € 4,15*
Zubehör
Datalogic
6003-0924
ab € 4,15*
Zubehör
Datalogic
6003-0941
ab € 4,49*
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,61*
Zubehör
Datalogic
90ACC0307
ab € 1,19*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,03*
Zubehör
Datalogic
90ACC1903
ab € 14,21*
Zubehör
Datalogic
BC2030-BK-433
ab € 77,53*
Zubehör
Datalogic
BC2030-WH-433
ab € 103,46*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,82*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,06*
Zubehör
Datalogic
90A052065
ab € 10,61*
Zubehör
Datalogic
STD-QD24-WH
ab € 13,65*
Zubehör
Datalogic
STD-QD24-BK
ab € 13,55*
Zubehör
Datalogic
RBP-QMBT2X-BK
ab € 15,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.