Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan Mobile QM2131 - Barcode-Scanner - tragbar - 400 Scans/Sek. - decodiert - RF(433 MHz) (QM2131-BK-433K1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2383977
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QM2131-BK-433K1
EAN/GTIN:
     5712505522110
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Datalogic QuickScan Mobile QM2131 - Barcode-Scanner - tragbar - 400 Scans/Sek. - decodiert - RF(433 MHz)
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Datalogic
Hersteller Art. Nr.  QM2131-BK-433K1
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Datalogic QuickScan Mobile QM2131 - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - tragbar - RF(433 MHz) - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite  4 mil
Scan-Elementtyp  Linear-Imager
Scangeschwindigkeit  400 Scans/Sek.
Anschlusstechnik  Drahtlos
Wireless Connectivity  RF
Batterie  1 x Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.1 cm x 4.1 cm x 16.3 cm
Gewicht  190 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - tragbar
Farbe  Schwarz
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  RF(433 MHz)
Min. Strichcodesymbolbreite  4 mil
Scan-Elementtyp  Linear-Imager
Wellenlänge der Lichtquelle  610-650 nm
Scangeschwindigkeit  400 Scans/Sek.
Skew (Grad)  70
Pitch (Grad)  65
Print Contrast Signal (PCS)  25%
Entschlüsselungsfähigkeit  EAN/JAN, RSS-Code, UPC-A, UPC-E, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Drahtlos
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
Funktionen  Wasserfest
  
Netzwerk  
Wireless Connectivity  RF
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Basisstation mit USB-Stromversorgung
Kennzeichnung  IP42
  
Stromversorgung  
Batterie  1 x Lithium-Ionen
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  9.1 cm
Tiefe  4.1 cm
Höhe  16.3 cm
Gewicht  190 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Typ:
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe:
Schwarz
Schnittstellen Typ:
RF(433 MHz)
Min. Strichcodesymbolbreite:
4 mil
Scan-Elementtyp:
Linear-Imager
Wellenlänge der Lichtquelle:
610-650 nm
Scangeschwindigkeit:
400 Scans/Sek.
Skew (Grad):
70
Pitch (Grad):
65
Print Contrast Signal (PCS):
25%
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Funktionen:
Wasserfest
Wireless Connectivity:
RF
Schnittstellen:
1 x USB
Zubehör im Lieferumfang:
Basisstation mit USB-Stromversorgung
Kennzeichnung:
IP42
Batterie:
1 x Lithium-Ionen
Breite:
9.1 cm
Tiefe:
4.1 cm
Höhe:
16.3 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, handscanner usb, barcode scanner, barcode scanner usb, 2131, datalogic, quickscan, qm2131, qm2131bk433k1, mobile, barcodescanner, linearimager, scanssek, 433k1, barcode, scanner, tragbar, scans/sek., decodiert, linear, imager, scans, rf(433, rf433, schwarz, base, station, cable, black, multiif
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
€ 6,29*
ab € 144,39*
€ 176,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 144,92*
€ 177,06*
€ 6,00*
ab € 147,70*
€ 179,58*
Frei Haus
ab € 150,74*
€ 182,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 151,65*
€ 182,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,75*
€ 217,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
6003-0940
ab € 4,15*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,96*
Zubehör
Datalogic
90A051903
ab € 33,06*
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,55*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,06*
Zubehör
Datalogic
90G001092
ab € 17,55*
Zubehör
Datalogic
90ACC1903
ab € 13,95*
Zubehör
Datalogic
BC2030-BK-433
ab € 77,48*
Zubehör
Datalogic
90G001000
ab € 10,34*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,72*
Zubehör
Datalogic
90A051340
ab € 14,58*
Zubehör
Datalogic
90A051350
ab € 18,54*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,10*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,76*
Zubehör
Datalogic
90G001080
ab € 12,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.