Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan QBT2131 - Barcode-Scanner - tragbar - 400 Scans/Sek. - decodiert - USB, Bluetooth 3.0 (QBT2131-BK-BTK1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Origin Storage QBT2131-BK-BTK1 Scanner
Origin Storage QBT2131-BK-BTK1 Scanner
Origin Storage QBT2131-BK-BTK1 Scanner
Origin Storage QBT2131-BK-BTK1 Scanner
Origin Storage QBT2131-BK-BTK1 Scanner
Origin Storage QBT2131-BK-BTK1 Scanner
Artikel-Nr.:
     2753I-2383976
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QBT2131-BK-BTK1
EAN/GTIN:
     5712505605318
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Datalogic QuickScan QBT2131 - Barcode-Scanner - tragbar - 400 Scans/Sek. - decodiert - USB, Bluetooth 3.0
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Datalogic
Hersteller Art. Nr.  QBT2131-BK-BTK1
Modell  QuickScan QBT2131
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Datalogic QuickScan QBT2131 - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - tragbar - USB, Bluetooth 3.0 - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite  4 mil
Scan-Elementtyp  Linear-Imager
Scangeschwindigkeit  400 Scans/Sek.
Anschlusstechnik  Drahtlos
Wireless Connectivity  Bluetooth 3.0
Batterie  1 x Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.1 cm x 9.1 cm x 16.3 cm
Gewicht  190 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - tragbar
Farbe  Schwarz
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  USB, Bluetooth 3.0
Min. Strichcodesymbolbreite  4 mil
Scan-Elementtyp  Linear-Imager
Wellenlänge der Lichtquelle  610-650 nm
Scanmodus  Single Pass
Scangeschwindigkeit  400 Scans/Sek.
Skew (Grad)  70
Pitch (Grad)  65
Print Contrast Signal (PCS)  25%
Entschlüsselungsfähigkeit  EAN/JAN, RSS-Code, UPC-A, UPC-E, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Drahtlos
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
Funktionen  Green Spot-Technologie
  
Netzwerk  
Wireless Connectivity  Bluetooth 3.0
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Aufstellung
Enthaltene Kabel  1 x Micro-USB-an-USB-Kabel - extern
Kennzeichnung  Bluetooth Class 2, IP42
  
Stromversorgung  
Batterie  1 x Lithium-Ionen
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  4.1 cm
Tiefe  9.1 cm
Höhe  16.3 cm
Gewicht  190 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95% (nicht kondensierend)
Drop Specification  1,5 m über Betonboden

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Typ:
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe:
Schwarz
Schnittstellen Typ:
USB, Bluetooth 3.0
Min. Strichcodesymbolbreite:
4 mil
Scan-Elementtyp:
Linear-Imager
Wellenlänge der Lichtquelle:
610-650 nm
Scanmodus:
Single Pass
Scangeschwindigkeit:
400 Scans/Sek.
Skew (Grad):
70
Pitch (Grad):
65
Print Contrast Signal (PCS):
25%
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Funktionen:
Green Spot-Technologie
Wireless Connectivity:
Bluetooth 3.0
Zubehör im Lieferumfang:
Aufstellung
Enthaltene Kabel:
1 x Micro-USB-an-USB-Kabel - extern
Kennzeichnung:
Bluetooth Class 2, IP42
Batterie:
1 x Lithium-Ionen
Breite:
4.1 cm
Tiefe:
9.1 cm
Höhe:
16.3 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95% (nicht kondensierend)
Drop Specification:
1,5 m über Betonboden
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner usb, barcode scanner, 2131, datalogic, quickscan, qbt2131, bluetooth, qbt2131bkbtk1, barcodescanner, linearimager, scanssek, btk1, barcode, scanner, tragbar, scans/sek., decodiert, linear, imager, scans, schwarz, cable, base, rs232, station, black, multiif, retail
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
€ 6,29*
ab € 142,04*
€ 175,31*
1 Tag
2
€ 9,50*
ab € 145,78*
€ 178,59*
1 Tag
50
€ 7,50*
ab € 148,05*
€ 180,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 149,21*
€ 182,12*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 156,96*
€ 186,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,12*
€ 216,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,99*
€ 191,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
6003-0923
ab € 3,72*
Zubehör
Datalogic
6003-0924
ab € 4,09*
Zubehör
Datalogic
6003-0940
ab € 4,15*
Zubehör
Datalogic
6003-0941
ab € 4,30*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,97*
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,63*
Zubehör
Datalogic
90ACC0307
ab € 1,20*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,06*
Zubehör
Datalogic
90ACC1903
ab € 13,95*
Zubehör
Datalogic
BC2030-WH-BT
ab € 107,52*
Zubehör
Datalogic
BC2030-BK-BT
ab € 108,40*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,80*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,09*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,71*
Zubehör
Datalogic
90A052065
ab € 10,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.