Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan I QD2131 - Barcode-Scanner - Handgerät - 400 Scans/Sek. - decodiert - RF(433 MHz) (QM2131-BK-433)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2383839
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QM2131-BK-433
EAN/GTIN:
     5712505603505
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Datalogic QuickScan I QD2131 - Barcode-Scanner - Handgerät - 400 Scans/Sek. - decodiert - RF(433 MHz)
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Datalogic
Hersteller Art. Nr.  QM2131-BK-433
Modell  QuickScan I QD2131
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Datalogic QuickScan I QD2131 - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät - RF(433 MHz) - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite  4 mil
Scanfeldbreite  11 cm - 70 cm
Scan-Elementtyp  2D-Imager
Scangeschwindigkeit  400 Scans/Sek.
Anschlusstechnik  Drahtlos
Wireless Connectivity  RF
Batterie  Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.1 cm x 9.1 cm x 16.3 cm
Gewicht  190 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe  Schwarz
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  RF(433 MHz)
Min. Strichcodesymbolbreite  4 mil
Scanfeldbreite  11 cm - 70 cm
Scan-Elementtyp  2D-Imager
Wellenlänge der Lichtquelle  610-650 nm
Scanmodus  Single Pass
Scangeschwindigkeit  400 Scans/Sek.
Max. Gebrauchsdistanz  70 cm
Skew (Grad)  75
Pitch (Grad)  65
Print Contrast Signal (PCS)  25%
Entschlüsselungsfähigkeit  EAN/JAN, RSS-Code, UPC-A, UPC-E, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Drahtlos
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
Funktionen  Green Spot-Technologie, Datalogic STAR Cordless System
  
Netzwerk  
Wireless Connectivity  RF
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  Tastaturweiche / USB / RS-232
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Aufstellung
Kennzeichnung  IP42
  
Stromversorgung  
Batterie  Lithium-Ionen
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  4.1 cm
Tiefe  9.1 cm
Höhe  16.3 cm
Gewicht  190 g
  
Umgebungsbedingungen  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  90% (non-condensing)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Typ:
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe:
Schwarz
Schnittstellen Typ:
RF(433 MHz)
Min. Strichcodesymbolbreite:
4 mil
Scanfeldbreite:
11 cm - 70 cm
Scan-Elementtyp:
2D-Imager
Wellenlänge der Lichtquelle:
610-650 nm
Scanmodus:
Single Pass
Scangeschwindigkeit:
400 Scans/Sek.
Max. Gebrauchsdistanz:
70 cm
Skew (Grad):
75
Pitch (Grad):
65
Print Contrast Signal (PCS):
25%
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Funktionen:
Green Spot-Technologie, Datalogic STAR Cordless System
Wireless Connectivity:
RF
Schnittstellen:
Tastaturweiche / USB / RS-232
Zubehör im Lieferumfang:
Aufstellung
Kennzeichnung:
IP42
Batterie:
Lithium-Ionen
Breite:
4.1 cm
Tiefe:
9.1 cm
Höhe:
16.3 cm
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
90% (non-condensing)
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Scanner Netzteil, Scannernetzteil, barcode scanner datalogic, barcode scanner, 2131, datalogic, quickscan, qm2131, qm2131bk433, mobile, linearimager, scanssek, barcodescanner, handgerät, scans/sek., decodiert, rf(433, schwarz, handgert, rf433, barcode, scanner, linear, imager, scans, multiif, funkscanner, retail, multi, interface
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 161,48*
€ 195,82*
Frei Haus
ab € 167,46*
€ 202,06*
Frei Haus
ab € 168,45*
€ 202,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 172,44*
€ 206,27*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 176,32*
€ 210,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,27*
€ 245,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,30*
€ 243,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,08*
€ 230,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,58*
€ 224,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
6003-0923
ab € 4,13*
Zubehör
Datalogic
6003-0924
ab € 4,14*
Zubehör
Datalogic
6003-0940
ab € 4,15*
Zubehör
Datalogic
6003-0941
ab € 4,51*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,96*
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,54*
Zubehör
Datalogic
90ACC0307
ab € 1,19*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,05*
Zubehör
Datalogic
90ACC1903
ab € 14,14*
Zubehör
Datalogic
BC2030-BK-433
ab € 77,55*
Zubehör
Datalogic
BC2030-WH-433
ab € 103,57*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,75*
Zubehör
Datalogic
90A051340
ab € 18,50*
Zubehör
Datalogic
90A051350
ab € 18,54*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.