Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan QBT2101 - Barcode-Scanner (QBT2101-BK-BTK+)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2382571
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QBT2101-BK-BTK+
EAN/GTIN:
     5712505696682
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Hinweis

Es ist keine Ladestation vorhanden!

Produkttext

So werden lange Barcodes nach wie vor in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt. Traditionelle Codes finden sich beispielsweise auf Abrechnungen von Versorgungsunternehmen, in der Dokumentenverarbeitung und auch im Verpackungsbereich. Diese langen Codes sind für echte Area-Imager aufgrund ihres kürzeren Sichtfeldes und der geringeren Tiefenschärfe eine wahre Herausforderung. Das extra breite Sichtfeld des QuickScan QBT2131 Imagers und seine besonders lange Scanzeile vereinfachen die Erfassung von langen Barcodes aus kurzer Distanz. Für den Anwender ist die Lesung dank der scharfen und klar erkennbaren Scanzeile einfach und schnell. Zudem sorgt die verbesserte Tiefenschärfe dafür, dass Codes aus intuitivem Abstand erfasst werden können. Das moderne Design ist das Erkennungszeichen der QuickScan Reihe und zeichnet die gesamte Familie aus. Ausgestattet mit Bluetooth Wireless Technologie, überträgt der QuickScan QBT2131 Imager Daten über seine Basisstation an das Hostsystem als auch an jedes andere Bluetooth kompatible Peripheriegerät. Der QBT2131 Linear-Imager kann über sein Bluetooth HID Profil auch an jedes Tablet mit iOS oder Android Betriebssystem angeschlossen werden.

Hauptmerkmale

Scannen  
Scan-Typ  1D
2D (Matrix und gestapelte) Barcodes unterstützt  GS1 DataBar
Lesegeschwindigketi (max)  400 reads/sek
Wellenlänge  650 nm
Neigungslesewinkel  45 - 45°
Steigungslesewinkel  65 - 65°
Gierlesewinkel  70 - 70°
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Verkabelt u. Kabellos
Schnittstelle  Bluetooth + USB
Bluetooth-Version  3.0
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Typ  Handheld
Internationaler Schutzklassencode  IP42
  
Energie  
Energiequelle  Batterie/Akku
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität  1400 mAh
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  0 - 90%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  9,1 cm
Tiefe  4,1 cm
Höhe  16,3 cm
Gewicht  190 g
Gewicht der Basis  221 g
  
Verpackungsinhalt  
Ladestation  Nicht

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Scan-Typ:
1D
2D (Matrix und gestapelte) Barcodes unterstützt:
GS1 DataBar
Lesegeschwindigketi (max):
400 reads/sek
Wellenlänge:
650 nm
Neigungslesewinkel:
45 - 45°
Steigungslesewinkel:
65 - 65°
Gierlesewinkel:
70 - 70°
Übertragungstechnik:
Verkabelt u. Kabellos
Schnittstelle:
Bluetooth + USB
Bluetooth-Version:
3.0
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Handheld
Internationaler Schutzklassencode:
IP42
Energiequelle:
Batterie/Akku
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität:
1400 mAh
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90%
Breite:
9,1 cm
Tiefe:
4,1 cm
Höhe:
16,3 cm
Gewicht der Basis:
221 g
Ladestation:
Nicht
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner usb, barcode scanner, 2101, datalogic, qbt2101bkbtk, qbt2101, qbt2101bkbtk+, quickscan, micro, bluetooth, schwarz, imager, black, linear, inc., multiif, scanner, retail, linearimager, scans/sek., multi, interface, rs232, ip42, inkl.:, kabel, farbe:, cable
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,95*
€ 127,24*
€ 1,00*
ab € 101,51*
€ 129,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 105,86*
€ 134,79*
€ 9,90*
ab € 110,43*
€ 140,57*
5 Tage
171
€ 1,00*
ab € 112,23*
€ 142,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
6003-0923
ab € 3,72*
Zubehör
Datalogic
6003-0924
ab € 4,09*
Zubehör
Datalogic
6003-0941
ab € 4,30*
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,55*
Zubehör
Datalogic
90ACC0307
ab € 1,20*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,04*
Zubehör
Datalogic
90ACC1903
ab € 13,95*
Zubehör
Datalogic
BC2030-WH-BT
ab € 107,61*
Zubehör
Datalogic
BC2030-BK-BT
ab € 108,64*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,71*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 9,90*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,74*
Zubehör
Datalogic
90A052065
ab € 10,61*
Zubehör
Datalogic
90A051230
ab € 11,24*
Zubehör
Datalogic
STD-QD24-WH
ab € 13,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.