Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox - Schwarz - Tonerpatrone (entspricht: Brother TN241BK) - für Brother DCP 9020CDW; HL-3140cw, 3150CDW, 3170CDW; MFC 9140CDN, 9330CDW, 9340CDW (006R03261)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2378400
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03261
EAN/GTIN:
     0095205827866
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - Schwarz - Tonerpatrone (entspricht: Brother TN241BK) - für Brother DCP 9020CDW; HL-3140cw, 3150CDW, 3170CDW; MFC 9140CDN, 9330CDW, 9340CDW
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  006R03261
Modell  
EAN/UPC  0095205827866

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox - Schwarz - Tonerpatrone (entspricht: Brother TN241BK)
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 2500 Seiten ISO/IEC 19798
Kompatibel mit  Brother DCP 9020CDW; HL-3140cw, 3150CDW, 3170CDW; MFC 9140CDN, 9330CDW, 9340CDW

Ausführliche Details

Allgemein  
Kompatible Kassette  Brother TN241BK
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  Bis zu 2500 Seiten ISO/IEC 19798
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Brother DCP 9020CDW
Brother HL-3140cw, 3150CDW, 3170CDW
Brother MFC 9140CDN, 9330CDW, 9340CDW

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Kompatible Kassette:
Brother TN241BK
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
Bis zu 2500 Seiten ISO/IEC 19798
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Bildtrommel Hewlett-Packard, Entwicklereinheit Hewlett-Packard, Fotoeinheit Hewlett-Packard, Fotoleiter Hewlett-Packard, Photoleiter Hewlett-Packard, Trommeleinheit Hewlett-Packard, Bildtrommel Lexmark, Entwicklereinheit Lexmark, Fotoeinheit Lexmark, Fotoleiter Lexmark, Photoleiter Lexmark, Trommeleinheit Lexmark, Bildtrommel Xerox, Entwicklereinheit Xerox, Fotoeinheit Xerox, Fotoleiter Xerox, Photoleiter Xerox, Trommeleinheit Xerox, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner schwarz, bildtrommel xerox, xerox bildtrommel, brother, xerox, tn241bk, 9020, 006r03261, schwarz, tonerpatrone, dcp9020, 03261, 3140, 9330, hl3180, kompatibel, alternative, mfc9340, 3180, 3150, 3170, 9140, 9340, hl3140, hl3150, hl3170, mfc9140, mfc9330, dcp9015
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,50*
ab € 27,10*
€ 37,52*
€ 6,70*
ab € 27,15*
€ 37,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,36*
€ 48,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.