Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

- Drehring - Metall - Kunststoff - Windows 7 Enterprise - Windows 7 Enterprise x64 - Windows 7 Home Basic - Windows 7 Home Basic x64 - Wind - Mac OS X 10.6 Snow Leopard - Mac OS...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2373963
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3503480
EAN/GTIN:
     4034303020447
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Intenso Basic Line - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - Black Silver
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Intenso
Hersteller Art. Nr.  3503480
Modell  Basic Line
EAN/UPC  4034303020447

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intenso Basic Line - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 2.0
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Black Silver
Erforderliches Betriebssystem  Linux 2.4.x, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Black Silver
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 28 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 6.5 MB/s
Interfacetyp  USB 2.0
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux 2.4.x, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  57 mm
Tiefe  11 mm
Höhe  19 mm
Gewicht  16 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
32 GB
Farbe:
Black Silver
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 28 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 6.5 MB/s
Interfacetyp:
USB 2.0
Breite:
57 mm
Tiefe:
11 mm
Höhe:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, intenso speicherstick 32 gb, flash stick, flash stick 32 gb, intenso, 3503480, basic, line, usbflashlaufwerk, black, silver, flash, laufwerk, 32gb, usbstick, stick, schwarz, windows, silber, enterprise, home, lion, typa, schwarzsilber, flashdrive, blister, usbdrive, speicherkapazität, mb/sekunde, schreibgeschwindigkeit
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,32*
€ 6,56*
€ 6,78*
ab € 4,55*
€ 6,69*
€ 4,00*
ab € 4,60*
€ 6,77*
1 Tag
11
€ 2,90*
ab € 4,63*
€ 6,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,52*
€ 23,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3503470
ab € 3,58*
Zubehör
Intenso
3503490
ab € 5,30*
Zubehör
Intenso
3503460
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.