Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherstick USB Drive 2.0, 32 GB, Basic Line, drehbarer Metallbügel zum Versch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/int3503480_a02.jpg
images/web_details/int3503480_a02.jpg
images/web_details/int3503480_a01.jpg
images/web_details/int3503480_a03.jpg
Artikel-Nr.:
     273-INT3503480
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3503480
EAN/GTIN:
     4034303020447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Praktischer Datenspeicher ohne Kappe. Dank dem praktischen Schwenkbügel ist die Kappe im USB-Design integriert.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber/schwarz
Abmessungen:
(H x B x T) 19 x 57 x 11 mm
Ausführung:
32 GB
Gewicht:
16 g
Anreißer (Online):
Speicherstick USB Drive 2.0, 32 GB, Basic Line
Aufzählung (Online):
High Speed USB 2.0 für Betriebssysteme: Microsoft Windows 7/8/8.1/10, Mac OS 10.x max Datentransferrate: Lesen - 28 MB/s / Schreiben - 6,50 MB/s
Kurzbeschreibung (Online):
Speicherstick USB Drive 2.0, 32 GB, Basic Line, drehbarer Metallbügel zum Verschließen
Langbeschreibung (Online):
Praktischer Datenspeicher ohne Kappe. Dank dem praktischen Schwenkbügel ist die Kappe im USB-Design integriert.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 32gb, flash stick, USB-Speichersticks, USB-Sticks, USB-Speicherstab, USB-Speicherstäbe, USB-Massenspeicher, USB-Speichermedium
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,28*
€ 6,43*
2 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 4,47*
€ 6,55*
1
€ 4,00*
ab € 4,60*
€ 6,73*
2 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 4,62*
€ 6,76*
1 Tag
7
1
€ 2,90*
ab € 4,62*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3503470
ab € 3,50*
Zubehör
Intenso
3503490
ab € 5,29*
Zubehör
Intenso
3503460
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.