Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISDN-Anschlusskabel, 2x RJ11 Stecker, 4-adrig, rund, schwarz, 0,6m, Good Connections® (TAA-R006)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2370999
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     TAA-R006
EAN/GTIN:
     4014619783137
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn kabel

Produkttext

ISDN-Anschlusskabel, 2x RJ11 Stecker, 4-adrig, rund, schwarz, 0,6m, Good Connections® Telefon-Anschlusskabel, RJ11 Stecker auf RJ11 Stecker, Rundkabel, schwarz, Flexibel da Kupferkabel

Anschlüsse: RJ11 Stecker RJ11 Stecker Aufbau: 4-adrig Rund Adern Material: Kupfer Stecker: vergossen mit Knickschutztülle Stecker Material: Kunststoff Kontaktoberfläche: vergoldet Farbe Stecker: transparent Farbe Kabel: schwarz

Hauptmerkmale

Technische Details  
Kabellänge  0,6 m
Kabeltyp  Männlich/männlich
Produktfarbe  Schwarz, Transparent
Kabelfarbe  Schwarz
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  RJ-11
Anschluss 2  RJ-11

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
0,6 m
Kabeltyp:
Männlich/männlich
Produktfarbe:
Schwarz, Transparent
Kabelfarbe:
Schwarz
Anschluss 1:
RJ-11
Anschluss 2:
RJ-11
Weitere Suchbegriffe: good, connections, taar006, isdnanschlusskabel, rj11, stecker, 4adrig, rund, schwarz, isdn, anschlusskabel, adrig, r006, connections®
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1211
€ 9,90*
ab € 0,46*
€ 0,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,13*
€ 24,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.