Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISDN-Anschlusskabel, 2x RJ11 Stecker, 4-adrig, rund, schwarz, 0,6m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISDN-Anschlusskabel, 2x RJ11 Stecker, 4-adrig, rund, schwarz, 0,6m, Good Connections®
ISDN-Anschlusskabel, 2x RJ11 Stecker, 4-adrig, rund, schwarz, 0,6m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-TAA-R006
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     TAA-R006
EAN/GTIN:
     4014619783137
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn kabel
Telefon-Anschlusskabel, RJ11 Stecker auf RJ11 Stecker, Rundkabel, schwarz, Flexibel da Kupferkabel

- Anschlüsse: RJ11 Stecker – RJ11 Stecker
- Aufbau: 4-adrig Rund
- Adern Material: Kupfer
- Stecker: vergossen mit Knickschutztülle
- Stecker Material: Kunststoff
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Stecker: transparent
- Farbe Kabel: schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.