Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence 90W Mini - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 90 Watt (SPS-XP-LP90.XM010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2369823
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     SPS-XP-LP90.XM010
EAN/GTIN:
     4044953500121
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

Übersicht

Kurzinfo  Xilence 90W Mini - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 90 Watt
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Xilence
Hersteller Art. Nr.  XM010
Modell  90W Mini
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xilence 90W Mini - Netzteil - 90 Watt
Gerätetyp  Netzteil - extern
Gewicht  305 g
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung  15 / 16 / 18 / 18.5 / 19 / 19.5 / 20 / 24 V
Leistungskapazität  90 Watt
Ausgabeanschlussstellen  1 x Gleichstromstecker 6,5 mm (ID: 4,4 mm) - 16 V - 5.6 A
1 x Gleichstromstecker 6,5 mm (ID: 4,4 mm) - 19.5 V - 4.6 A
1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,5 mm) - 16 V - 5.6 A
1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,5 mm) - 19 V - 4.7 A
1 x Gleichstromstecker 4,8 mm (ID: 1,7 mm) - 18.5 V - 4.9 A
1 x Gleichstromstecker 7,4 mm (ID: 5,0 mm) - 19.5 V - 4.6 A
1 x Gleichstromstecker 7,4 mm (ID: 5,0 mm) - 19 V - 4.7 A
1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,1 mm) - 19 V - 4.7 A
1 x Gleichstromstecker 7,9 mm (ID: 5,5 mm) - 20 V - 4.5 A
1 x Gleichstromstecker 4,5 mm (ID: 0,6 mm) - 19.5 V - 4.6 A
1 x GS-Anschlussbuchse 11 mm (ID: 4,6 mm) - 20 V - 4.5 A
Zubehör im Lieferumfang  11 Notebook-Ausgangsstecker
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.48 cm x 5 cm x 3.15 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - extern
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz  50 - 60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  1 x Gleichstromstecker 6,5 mm (ID: 4,4 mm) - 16 V - 5.6 A
1 x Gleichstromstecker 6,5 mm (ID: 4,4 mm) - 19.5 V - 4.6 A
1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,5 mm) - 16 V - 5.6 A
1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,5 mm) - 19 V - 4.7 A
1 x Gleichstromstecker 4,8 mm (ID: 1,7 mm) - 18.5 V - 4.9 A
1 x Gleichstromstecker 7,4 mm (ID: 5,0 mm) - 19.5 V - 4.6 A
1 x Gleichstromstecker 7,4 mm (ID: 5,0 mm) - 19 V - 4.7 A
1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,1 mm) - 19 V - 4.7 A
1 x Gleichstromstecker 7,9 mm (ID: 5,5 mm) - 20 V - 4.5 A
1 x Gleichstromstecker 4,5 mm (ID: 0,6 mm) - 19.5 V - 4.6 A
1 x GS-Anschlussbuchse 11 mm (ID: 4,6 mm) - 20 V - 4.5 A
Ausgangsspannung  15 / 16 / 18 / 18.5 / 19 / 19.5 / 20 / 24 V
Leistungskapazität  90 Watt
Effizienz  86%+
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  11 Notebook-Ausgangsstecker
Enthaltene Kabel  Stromkabel - extern
Stromkabel - integriert
Besonderheiten  LED-Anzeige, Überhitzungsschutz, digitaler Spannungsmesser, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz
Kennzeichnung  FCC, RoHS
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  12.48 cm
Tiefe  5 cm
Höhe  3.15 cm
Gewicht  305 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Netzteil - extern
Eingangsspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:
15 / 16 / 18 / 18.5 / 19 / 19.5 / 20 / 24 V
Leistungskapazität:
90 Watt
Effizienz:
86%+
Zubehör im Lieferumfang:
11 Notebook-Ausgangsstecker
Enthaltene Kabel:
Stromkabel - extern , Stromkabel - integriert
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Breite:
12.48 cm
Tiefe:
5 cm
Höhe:
3.15 cm
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Uniladegerät, Universalladegerät, notebooknetzteil 90watt, universalladegerät, xilence, netzteil, mini, xm010, watt, wechselstrom, 100240, universal, spsxplp90.xm010, notebooknetzteil, spsxplp90xm010, lp90, notebook, charger, black, spannungsumwandler, innenraum, schwarz, ladegerät, adapter, anzeige, zubehör, 100240v, ladegert, zubehr, 240v
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 21,37*
€ 28,82*
Frei Haus
ab € 21,98*
€ 29,63*
€ 5,50*
ab € 22,13*
€ 29,75*
3 Tage
11
€ 8,00*
ab € 22,16*
€ 29,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,61*
€ 42,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.