Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys - USB-Kabel - USB (M) zu USB Typ B (M) - USB 2.0 - 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2340194
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-K1511
EAN/GTIN:
     4718359015113
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel a-b 3.0m usb 2.0
usb anschlusskabel

Übersicht

Kurzinfo  Exsys - USB-Kabel - USB (M) zu USB Typ B (M) - USB 2.0 - 3 m
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  EXSYS
Hersteller Art. Nr.  EX-K1511
Modell  
EAN/UPC  4718359015113

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Exsys - USB-Kabel - USB zu USB Typ B - 3 m
Typ  USB-Kabel
Länge  3 m
Anschluss  4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-poliger USB Typ B - männlich
Produktzertifizierungen  USB / USB 2.0

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
Länge  3 m
Gewicht  100 g
  
Konnektivität  
Anschluss  4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-poliger USB Typ B - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB / USB 2.0

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
USB-Kabel
Länge:
3 m
Anschluss:
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
4-poliger USB Typ B - männlich
Kennzeichnung:
USB / USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a, exsys, stecker, 1511, exk1511, kabel, meter, k1511, gmbh, usbkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.