Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) (K4T76AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP SATA-Festplatte, 4 TB, 7.200 U/min
HP SATA-Festplatte, 4 TB, 7.200 U/min
HP SATA-Festplatte, 4 TB, 7.200 U/min
HP SATA-Festplatte, 4 TB, 7.200 U/min
Artikel-Nr.:
     2753I-2337466
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     K4T76AA
EAN/GTIN:
     0888793707869
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HP - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 128 MB - für Workstation Z2 G4, Z2 G5, Z2 G8, Z2 G9, Z4 G4, Z4 G5, Z6 G4, Z8 G4, Z8 G5; ZCentral 4R
Gruppe  Festplatten
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  K4T76AA
Modell  HP
EAN/UPC  0888793707869

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP - Festplatte - 4 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Festplatte - intern
Kapazität  4 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Puffergrösse  128 MB
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Merkmale  Native Command Queuing (NCQ)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.9 mm x 10.17 mm x 2.54 cm
Entwickelt für  Workstation Z1 G2 (3.5"), Z2 G4, Z2 G5, Z2 G8, Z230 (3.5"), Z4 G4, Z440 (3.5"), Z6 G4, Z640 (3.5"), Z8 G4, Z840 (3.5"); ZCentral 4R (3.5")
Entwickelt für  Workstation Z1 G2 (3.5"), Z2 G4, Z2 G5, Z2 G8, Z2 G9 (SFF, Tower), Z230 (3.5"), Z4 G4, Z4 G5, Z440 (3.5"), Z6 G4, Z640 (3.5"), Z8 G4, Z8 G5, Z840 (3.5"); ZCentral 4R (3.5")

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Kapazität  4 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Puffergröße  128 MB
Merkmale  Native Command Queuing (NCQ)
Breite  8.9 mm
Tiefe  10.17 mm
Höhe  2.54 cm
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Positionierungszeit  8.5 ms (Durchschnittlich) / 15.7 ms (Max)
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld  3.5" (8.9 cm)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP Workstation Z1 G2 (3.5"), Z2 G4, Z2 G5, Z2 G8, Z230 (3.5"), Z4 G4, Z440 (3.5"), Z6 G4, Z640 (3.5"), Z8 G4, Z840 (3.5")
HP ZCentral 4R (3.5")
Entwickelt für  HP Workstation Z1 G2 (3.5"), Z2 G4, Z2 G5, Z2 G8, Z2 G9 (SFF, Tower), Z230 (3.5"), Z4 G4, Z4 G5, Z440 (3.5"), Z6 G4, Z640 (3.5"), Z8 G4, Z8 G5, Z840 (3.5")
HP ZCentral 4R (3.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Kapazität:
4 TB
Formfaktor:
3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Puffergröße:
128 MB
Merkmale:
Native Command Queuing (NCQ)
Breite:
8.9 mm
Tiefe:
10.17 mm
Höhe:
2.54 cm
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Positionierungszeit:
8.5 ms (Durchschnittlich) / 15.7 ms (Max)
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld:
3.5" (8.9 cm)
Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 4tb, festplatte sata, festplatte sata hp, 7200, sata, k4t76aa, workstation, 3.5", 6gb/s, 6gbs, festplatte, intern, puffer:, zcentral, puffer, inc., dedicated, hard, drive, hewlett, packard
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 207,39*
€ 240,93*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,93*
€ 240,94*
Frei Haus
ab € 206,85*
€ 241,38*
2 Tage
5
€ 7,50*
ab € 224,85*
€ 259,87*
€ 7,14*
ab € 333,16*
€ 373,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,93*
€ 286,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,41*
€ 278,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,94*
€ 272,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,91*
€ 266,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,39*
€ 246,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.