Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SATA-Festplatte, 4 TB, 7.200 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SATA-Festplatte, 4 TB, 7.200 U/min
HP SATA-Festplatte, 4 TB, 7.200 U/min
HP SATA-Festplatte, 4 TB, 7.200 U/min
HP SATA-Festplatte, 4 TB, 7.200 U/min
Artikel-Nr.:
     C2572-K4T76AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     K4T76AA
EAN/GTIN:
     888793707869
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erweitern Sie Ihren Workstation-Speicher mit der HP SATA 7200-Festplatte mit 4 TB[1], einer hervorragenden Lösung für Anwendungen mit hoher Kapazität.

Führen Sie mehr Aufträge lokal durch.

Erzielen Sie hohe Leistung und hohe Zuverlässigkeit für Ihre Speicheranforderungen, mit einer sequenziellen Leistung von bis zu 226 MB/s und einem MTBF-Wert von 1,4 Mio. Stunden.

Ein Warnsystem ist bereits integriert.

Erhalten Sie automatisch generierte Fehlermeldungen, bevor ein Festplattenausfall eintritt. Die SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) Festplattentechnologie ermöglicht eine Selbstüberwachung der Festplatte und die Ausgabe einer Warnmeldung, wenn ein Ausfall unmittelbar bevorsteht.

Kompaktes Design, einfache Installation.

Setzen Sie das Laufwerk einfach in einen verfügbaren internen 3,5-Zoll-Laufwerkschacht der HP Z Workstation ein.
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
4000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SATA
Puffergröße Speicherlaufwerk:
128 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1400000 h
HP-Segment:
Business
Warentarifnummer (HS):
84717050
Höhe:
25.4 mm
Gewicht:
715 g
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,93*
€ 286,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,41*
€ 278,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,94*
€ 272,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,91*
€ 266,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,85*
€ 246,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.