Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Dconnexion CadMouse - Mauspad (3DX-700053)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CadMouse Pad, Artikelansicht
CadMouse Pad, Artikelansicht
CadMouse Pad, Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2285205
Hersteller:
     3Dconnexion
Herst.-Nr.:
     3DX-700053
EAN/GTIN:
     4260016340835
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage

Übersicht

Kurzinfo  3Dconnexion CadMouse - Mauspad
Gruppe  Eingabe Zubehör
Hersteller  3Dconnexion
Hersteller Art. Nr.  3DX-700053
Modell  CadMouse
EAN/UPC  4260016340835

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  3Dconnexion CadMouse - Mauspad
Produkttyp  Mauspad
Produktmaterial  Silikon, Gummi
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  25 cm x 35 cm
Gewicht  160 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mauspad
Produktmaterial  Silikon, Gummi
Breite  25 cm
Tiefe  35 cm
Stärke  0.2 cm
Gewicht  160 g
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Rutschfest

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Mauspad
Produktmaterial:
Silikon, Gummi
Breite:
25 cm
Tiefe:
35 cm
Stärke:
0.2 cm
Leistungsmerkmale:
Rutschfest
Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkstütze, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, handgelenkauflage maus schwarz, handballenauflage maus, 3dconnexion maus pad, 3dconnexion, cadmouse, 700053, 3dx700053, mauspad, connexion, black, 350x250mm, mouse, schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
97
€ 4,90*
ab € 26,50*
€ 35,17*
Frei Haus
ab € 26,59*
€ 35,21*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 26,87*
€ 35,65*
1 Tag
4
€ 5,50*
ab € 27,73*
€ 36,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,98*
€ 43,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.833,83*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,49*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,41*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,36*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,02*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 80,54*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,33*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 62,28*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 98,80*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,55*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,21*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 94,78*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 121,92*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.