Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2266420 Herst.-Nr.: A7945660 EAN/GTIN: 5397063785247 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Dell - DDR4 - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - registriert - ECC | Gruppe | RAM | Hersteller | Dell | Hersteller Art. Nr. | A7945660 | Modell | | EAN/UPC | 7406172354324 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Dell - DDR4 - 16 GB - DIMM 288-PIN - registriert | Produkttyp | RAM-Speicher | Kapazität | 16 GB | Speichertyp | DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | Datenintegritätsprüfung | ECC | Geschwindigkeit | 2133 MHz (PC4-17000) | Leistungsmerkmale | Dual Rank, Ultra Low Voltage, registriert | Ausführliche Details Allgemein | | Kapazität | 16 GB | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | | Speicher | | Typ | DRAM | Technologie | DDR4 SDRAM | Formfaktor | DIMM 288-PIN | Geschwindigkeit | 2133 MHz (PC4-17000) | Datenintegritätsprüfung | ECC | Besonderheiten | Dual Rank, Ultra Low Voltage, registriert | Chip-Organisation | X4 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Kapazität: | 16 GB | Erweiterungstyp: | Systemspezifisch | Typ: | DRAM | Technologie: | DDR4 SDRAM | Formfaktor: | DIMM 288-PIN | Geschwindigkeit: | 2133 MHz (PC4-17000) | Datenintegritätsprüfung: | ECC | Besonderheiten: | Dual Rank, Ultra Low Voltage, registriert | Chip-Organisation: | X4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, ddr4 ram dell 16gb, desktop-pc-speicher 16 gb, desktop pc speicher, dell, 2133, ddr4, dimm, a7945660, 7945660, 288pin, modul, pc417000, registriert, 17000, 16gb, certified, memory, rdimm, 2133mhz, system, dieses, 0740617235432, module, 2rx4, machen, ihrem, einen, champion, indem |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 96,48* | € 123,20* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 110,00* | € 138,22* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 472,19* | € 526,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 470,87* | € 528,01* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 472,26* | € 530,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|