Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox - Trommel-Kit - 80000 Seiten (113R00755)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-226581
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     113R00755
EAN/GTIN:
     0095205742480
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - Trommel-Kit - 80000 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  113R00755
Modell  
EAN/UPC  0095205742480

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox Trommel-Kit
Verbrauchsmaterialtyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  Laser
Patronenmerkmale  Xerox SMart Kit
Kapazität  Bis zu 80000 Seiten

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  18.8 cm
Transporttiefe  40.1 cm
Transporthöhe  19 cm
Transportgewicht  2.4 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  Laser
Patronenmerkmale  Xerox SMart Kit
Kapazität  Bis zu 80000 Seiten

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Transportbreite:
18.8 cm
Transporttiefe:
40.1 cm
Transporthöhe:
19 cm
Transportgewicht:
2.4 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Trommel-Kit
Drucktechnologie:
Laser
Patronenmerkmale:
Xerox SMart Kit
Kapazität:
Bis zu 80000 Seiten

Kompatible Geräte:
Xerox:
WC 4250; WC 4250 Series; WC 4250 V S; WC 4250 V SM; WC 4250 V U; WC 4250 V UM; WC 4250 V X; WC 4260; WC 4260 S; WC 4260 Series; WC 4260 SM; WC 4260 X; WC 4260 XF; WC 4260 XFM; WC 4260 XM; WorkCentre 4250; WorkCentre 4250 Series; WorkCentre 4250 V S; WorkCentre 4250 V SM; WorkCentre 4250 V U; WorkCentre 4250 V UM; WorkCentre 4250 V X; WorkCentre 4260; WorkCentre 4260 S; WorkCentre 4260 Series; WorkCentre 4260 SM; WorkCentre 4260 X; WorkCentre 4260 XF; WorkCentre 4260 XFM; WorkCentre 4260 XM
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Xerox, Entwicklereinheit Xerox, Fotoeinheit Xerox, Fotoleiter Xerox, Photoleiter Xerox, Trommeleinheit Xerox, xerox bildtrommel, bildtrommel xerox, 4250, xerox, 4260, workcentre, 113r00755, 00755, trommelkartusche, 80000, drum, cartridge, 80.000, trommel, seiten, standardkapazität, 1erpack, xerox/tektronix, pages, trommeleinheit/, reichweite:, standardkapazitt, xeroxtektronix, trommeleinheit, reichweite, pack, tektronix
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 445,48*
€ 520,16*
Frei Haus
ab € 446,08*
€ 520,17*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,36*
€ 527,49*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,16*
€ 618,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,00*
€ 599,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,49*
€ 562,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,24*
€ 551,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,48*
€ 530,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.