Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2261443 Herst.-Nr.: 008R13177 EAN/GTIN: 0095205131772 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Xerox - 5000 Stck. Heftkartusche (Packung mit 4) - für Xerox Colour C60, Colour C70; WorkCentre 7903V_F, 7970V_F | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Xerox | Hersteller Art. Nr. | 008R13177 | Modell | | EAN/UPC | 0095205131772 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Xerox - 5000 Stck. - Heftkartusche | Produkttyp | Heftkartusche | Paketierte Menge | 4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Enthaltene Menge | 5000 Stck. | Kompatibel mit | Xerox Colour C60, Colour C70; WorkCentre 7903V_F, 7970V_F | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Heftkartusche | | | Media | | Enthaltene Menge | 5000 Stck. | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Xerox Colour C60, Colour C70 Xerox WorkCentre 7903V_F, 7970V_F | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Paketierte Menge: | 4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Verbrauchsmaterialtyp: | Heftkartusche | Enthaltene Menge: | 5000 Stck. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: xerox, 8170, 5000, 008r13177, 7970, c8170, 13177, 8145, 8155, workcentre, heftklammern, heftkartusche, altalink, b8145, b8155, b8170, c8045, c8130, c8135, c8145, c8155, c8170;, versalink, cartridge, 8045, 8130 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 116,68* | € 148,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,43* | € 148,59* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,42* | € 157,27* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 133,27* | € 168,14* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 136,88* | € 171,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|