Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Heftklammernbehälter (BR Finisher mit Broschürenmodul)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Heftklammernbehälter (BR Finisher mit Broschürenmodul)
Xerox Heftklammernbehälter (BR Finisher mit Broschürenmodul)
Artikel-Nr.:
     C1136-008R13177
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     008R13177
EAN/GTIN:
     0095205131772
Suchbegriffe:
Drucker Heftklammern
Finisher Heftklammer
drucker heftklammern
Xerox bietet diese Verbrauchsmaterialien an, die speziell dafür entwickelt wurden, die maximale Leistung Ihres Xerox-Druckers aufrechtzuerhalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
76.2 mm
Verpackungstiefe:
127 mm
Verpackungshöhe:
88.9 mm
Paketgewicht:
317.5 g
Kapazität:
5000 Heftklammern
Markenkompatibilität:
Xerox
Heft-Zweck:
Befestigung
Material:
Metall
Drucktechnologie:
Laser
Kompatibilität:
AltaLink B8100, C8000, C8100 Series; PrimeLink C9065, C9070; VersaLink C8000, C8000W, C9000; WorkCentre 7970, 7970i; Xerox Color EC70
Anzahl der Patronen:
1 Stück(e)
Ursprungsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.