Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2254911 Herst.-Nr.: DANBNBC084 EAN/GTIN: 5397063812219 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Dell Display Port to VGA Adapter - Videokonverter - DisplayPort - DisplayPort - für OptiPlex 30XX, 90XX; Precision Mobile Workstation 7510, 7710; Precision Tower 3420, 3620 | Gruppe | Videokarten | Hersteller | Dell | Hersteller Art. Nr. | 470-ABEL | EAN/UPC | 5907806525162 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Dell Display Port to VGA Adapter Videokonverter | Gerätetyp | Videokonverter | Bustyp | DisplayPort | Videoeingang | DisplayPort | Schnittstellen | 1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig | Entwickelt für | Chromebox 3010; OptiPlex 3020, 3020M, 3040, 7020, 9010, 9010MT, 9020, 9020M, XE2; Precision T1700, T3610, T5610, T7610; Precision Fixed Workstation R7610; Precision Mobile Workstation 7510, 7710, M4800, M6800; Precision Tower 3420, 3620, 5810, 7810, 7910 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Videokonverter | Bustyp | DisplayPort | Schnittstellen | 1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig - weiblich | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Dell Chromebox 3010 Dell OptiPlex 3020, 3020 Micro, 3020M, 3040, 7020, 9010 (DT, MT, SFF), 9010 MT, 9010 SF, 9010 USFF, 9010MT, 9020 (Micro, Micro Desktop, Micro Tower), 9020 Micro, 9020M, XE2 Dell Precision T1700, T3610, T5610, T7610 Dell Precision Fixed Workstation R7610 Dell Precision Mobile Workstation 7510, 7710, M4800, M6800 Dell Precision Tower 3420, 3620, 5810, 7810, 7910 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Videokonverter | Bustyp: | DisplayPort | Schnittstellen: | 1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dell adapter displayport, adapter vga, dell adapter vga, dell, adapter, displayport, 3620, 7510, 7710, 3240, 5040, 7440, 3420, videokonverter, display, port, optiplex, 30xx, 70xx, precision, danbnbc084, t1650;, 7440;, tower, 1650, t1650, 470abel, abel, 8940 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 10,20* | € 14,41* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,35* | € 16,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,70* | € 17,93* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,05* | € 20,80* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,07* | € 28,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|