Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Snagless Cat 5e UTP Patch Cable - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 3,0m - UTP - CAT 5e - glatt - Schwarz (45PAT3MBK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2245699
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     45PAT3MBK
EAN/GTIN:
     0065030859967
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com Snagless Cat 5e UTP Patch Cable - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 3 m - UTP - CAT 5e - glatt - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  45PAT3MBK
EAN/UPC  0065030859967

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com Snagless Cat 5e UTP Patch Cable - Patch-Kabel - 3 m - Schwarz
Typ  Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie  UTP-Kabel
Drähte pro Kabel  8 Kabel
Leistungsmerkmale  Glatt , goldbeschichtete Anschlüsse, minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT)
Länge  3 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie  UTP-Kabel
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  24
Drähte pro Kabel  8 Kabel
Paare pro Kabel  4 Paar(e)
Leistungsmerkmale  Glatt , goldbeschichtete Anschlüsse, minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT)
Länge  3 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS - bis zu 350 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie:
UTP-Kabel
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
24
Drähte pro Kabel:
8 Kabel
Paare pro Kabel:
4 Paar(e)
Länge:
3 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
RoHS - bis zu 350 MHz
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel, patchkabel, geöffnet, rj45, schwarz, stecker, startech, cat5e, netzwerkkabel, snagless, 45pat3mbk, patch, kabel, startech.com, startechcom, ohne, haken, .com, cat5epatchkabel, erfüllt, oder, übertrifft, alle, 5ekabelspezifikationen, zuverlässige, ethernetnetzwerkverbindungen, gewährleisten.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 4,14*
€ 8,95*
ab € 3,75*
€ 4,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 8,23*
€ 8,78*
6 Tage
11
€ 1,00*
ab € 10,20*
€ 10,86*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
557036
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.