Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZOTAC GeForce GT 730 - Grafikkarten - GF GT 730 - 4GB DDR3 - PCIe 2,0 x16 Low Profile - DVI, D-Sub, HDMI - ohne Lüfter (ZT-71115-20L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2225184
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZT-71115-20L
EAN/GTIN:
     4895173605352
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce

Übersicht

Kurzinfo  ZOTAC GeForce GT 730 - Grafikkarten - GF GT 730 - 4 GB DDR3 - PCIe 2.0 x16 Low Profile - DVI, D-Sub, HDMI - ohne Lüfter
Gruppe  Videokarten
Hersteller  ZOTAC
Hersteller Art. Nr.  ZT-71115-20L
Modell  GeForce GT 730
EAN/UPC  4895173605352

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ZOTAC GeForce GT 730 Grafikkarten - GF GT 730 - 4 GB
Gerätetyp  Grafikkarten - Low Profile
Bustyp  PCI Express 2.0 x16
Grafik-Engine  NVIDIA GeForce GT 730
Speicher  4 GB - DDR3
Core Clock  902 MHz
CUDA-Kerne  384
Effektive Memory Clock  1.6 GHz
RAMDAC  400 MHz
Speicherschnittstelle  64-bit
Max Auflösung  3840 x 2160
Informationen zur max. Auflösung  DVI (Dual-Link): 2560 x 1600 bei 120 Hz/ HDMI: 3840 x 2160 bei 30 Hz
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme  3
Schnittstellen  HDMI
VGA
DVI-D (Dual-Link)
API-Unterstützung  OpenGL 4.4, DirectX 12
Ohne Lüfter  Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.579 cm x 11.115 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Grafikkarten - Low Profile - ohne Lüfter
Bustyp  PCI Express 2.0 x16
Grafik-Engine  NVIDIA GeForce GT 730
Core Clock  902 MHz
CUDA-Kerne  384
RAMDAC  400 MHz
Max Auflösung  3840 x 2160
Informationen zur max. Auflösung  DVI (Dual-Link): 2560 x 1600 bei 120 Hz/ HDMI: 3840 x 2160 bei 30 Hz
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme  3
Schnittstellen  HDMI
VGA
DVI-D (Dual-Link)
API-Unterstützung  OpenGL 4.4, DirectX 12
Besonderheiten  Nvidia CUDA-Technologie, Nvidia PhysX-Ready, Nvidia Surround-Technologie, Deep Color-Technologie, Dolby True HD-Unterstützung, Hardware Video Decode Acceleration, Blu-Ray 3D Support, GPU Boost-Technologie, NVIDIA Adaptive Vertical Sync, DTS-HD Audio Bitstreaming Support, Nvidia Unified GPU Architecture, HD/4k Ready , HDCP
  
Speicher  
Grösse  4 GB
Technologie  DDR3 SDRAM
Effektive Taktrate  1.6 GHz
Busbreite  64-bit
  
Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Vista / 7 / 8, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 (64-Bit-Versionen)
Erforderliche Spannungsversorgung  300 W
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  2 Low-Profile-Halterungen
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Kennzeichnung  RoHS
Tiefe  14.579 cm
Höhe  11.115 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Grafikkarten - Low Profile - ohne Lüfter
Bustyp:
PCI Express 2.0 x16
Grafik-Engine:
NVIDIA GeForce GT 730
Core Clock:
902 MHz
CUDA-Kerne:
384
RAMDAC:
400 MHz
Max Auflösung:
3840 x 2160
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme:
3
Schnittstellen:
HDMI , VGA , DVI-D (Dual-Link)
API-Unterstützung:
OpenGL 4.4, DirectX 12
Grösse:
4 GB
Technologie:
DDR3 SDRAM
Effektive Taktrate:
1.6 GHz
Busbreite:
64-bit
Erforderliche Spannungsversorgung:
300 W
Zubehör im Lieferumfang:
2 Low-Profile-Halterungen
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Kennzeichnung:
RoHS
Tiefe:
14.579 cm
Höhe:
11.115 cm
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, zotac geforce low profile, geforce, zotac geforce, zotac, 71115, zt7111520l, ddr3, pcie, hdmi, grafikkarten, lowprofile, dsub, ohne, lüfter, lfter, profile, gddr3, passiv, 4096mb, 4096, nvidia, zt7111520, grafikkarte, 730serie, bietet, hervorragende, eigenschaften, multimonitorunterstützung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 73,96*
€ 94,24*
Frei Haus
ab € 75,19*
€ 95,79*
€ 5,50*
ab € 75,21*
€ 95,82*
2 Tage
5
€ 3,51*
ab € 78,55*
€ 99,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 80,98*
€ 102,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.