Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-W830647 Herst.-Nr.: ZT-71115-20L EAN/GTIN: 4895173605352 |
| |
|
| | |
| 4GB GDDR3 HDMI DVI VGA 1600MHZ Weitere Informationen: | | System: | PC | Sprache: | IN | Format: | CTLR | Anzahl DVI-D-Anschlüsse: | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 | Breite der Speicherschnittstelle: | 64 Bit | GPU: | GeForce GT 730 | Grafikkartenspeichertyp: | GDDR3 | Grafikprozessorenfamilie: | NVIDIA | Kühlung: | Passiv | Maximale Auflösung: | 4096 x 2160 Pixel | Schnittstelle: | PCI Express x16 2.0 | Separater Grafik-Adapterspeicher: | 4 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,96* | € 94,24* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,19* | € 95,79* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 75,21* | € 95,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 78,55* | € 99,77* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 80,98* | € 102,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|