Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-107 MBK - 130 ml - mattschwarz - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF670, iPF680, iPF685, iPF770, iPF780, iPF785


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2224104
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     CF6704B001AA
EAN/GTIN:
     0013803155396
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Canon PFI-107 MBK - 130 ml - mattschwarz - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF670, iPF680, iPF685, iPF770, iPF780, iPF785
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  CF6704B001AA
Modell  PFI-107 MBK
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon PFI-107 MBK - mattschwarz - original - Tintenbehälter
Produktbeschreibung  Canon PFI-107 MBK - mattschwarz - Original - Tintenbehälter
Produkttyp  Tintenbehälter
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Mattschwarz (pigmentiert)
Kapazität  130 ml
Kompatibel mit  imagePROGRAF iPF670, iPF670 MFP L24, iPF670 MFP L24e, iPF670 MFP L24ei, iPF680, iPF685, iPF770, iPF770 MFP L36, iPF770 MFP L36e, iPF770 MFP L36ei, iPF770 MFP M40, iPF780, iPF785

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenbehälter
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Mattschwarz (pigmentiert)
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  130 ml
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Canon imagePROGRAF iPF670, iPF670 MFP L24, iPF670 MFP L24e, iPF670 MFP L24ei, iPF680, iPF685, iPF770, iPF770 MFP L36, iPF770 MFP L36e, iPF770 MFP L36ei, iPF770 MFP M40, iPF780, iPF785

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenbehälter
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Mattschwarz (pigmentiert)
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
130 ml
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 7,50*
ab € 85,33*
€ 112,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 89,60*
€ 117,75*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.