Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Verbindungskabel, USB Verbindungskabel, USB, 2,1m, gerade, Kabelcode U01 (CBA-U01-S07ZAR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-221760
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CBA-U01-S07ZAR
EAN/GTIN:
     5711045236747
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
zebra usb anschlusskabel
usb anschlusskabel

Übersicht

Kurzinfo  Symbol - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig - 2.1 m
Gruppe  Eingabe Kabel
Hersteller  Symbol Technologies
Hersteller Art. Nr.  CBA-U01-S07ZAR
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Symbol USB-Kabel - 2.1 m
Typ  USB-Kabel
Länge  2.1 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
Länge  2.1 m
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
USB-Kabel
Länge:
2.1 m
Anschluss/Anschlüsse:
1 x USB Typ A, 4-polig
Weitere Suchbegriffe: zebra, cbau01s07zar, s07zar, usbkabel, symbol, ls2208;, vc80, vc80x, vc8300, vh10, verbindungskabel, 2208, 8300, ls2208, kabel, straight, gerade, kabelcode, assy:univ, style3, dura, serie, länge:, kabelcode:, cable, usb:
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 17,61*
€ 24,27*
€ 1,00*
ab € 18,21*
€ 24,96*
€ 9,90*
ab € 18,24*
€ 25,13*
€ 6,00*
ab € 17,78*
€ 31,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,94*
€ 32,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.