Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-220917 Herst.-Nr.: 82397 EAN/GTIN: 4043619823970 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - Netzteil - PCI-Express-Stromversorgung, 8-polig - interne Stromversorgung, 4-polig - 30 cm | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 82397 | Modell | | EAN/UPC | 4043619823970 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Netzteil - 30 cm | Typ | Netzteil | Länge | 30 cm | Anschluss/Anschlüsse | 1 x PCI-Express-Stromversorgung, 8-polig | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 2 x interne Stromversorgung, 4-polig | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Netzteil | Länge | 30 cm | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x PCI-Express-Stromversorgung, 8-polig | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 2 x interne Stromversorgung, 4-polig | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ: | Netzteil | Länge: | 30 cm | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x PCI-Express-Stromversorgung, 8-polig | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 2 x interne Stromversorgung, 4-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: grafikkarten powerkabel, delock, 82397, 4pin, pcie, netzteil, interner, netzanschluss, 8poliger, power, poliger, express, 8pin, kabel, stromversorgung, grafikkarten, molex, stromkabel, 4014619677375, stromvers.2x, 13.3cm, 5.25z, 1x8pol, stromvers.2x5¬1x8po, yadapterkabel, [82397], 15cm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,90* | € 2,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1,94* | € 2,96* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,29* | € 3,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,54* | € 3,80* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 12,26* | € 17,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|