Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC227XLBKBP - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Brother DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J4625DW, MFC-J5720DW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC-227XLBKBP Druckerpatrone Original Schwarz
Brother LC-227XLBKBP Druckerpatrone Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-2185192
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC-227XLBKBP
EAN/GTIN:
     5014047566974
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Brother LC227XLBKBP - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Brother DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J4625DW, MFC-J5720DW
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  LC227XLBKBP
Modell  LC227XLBKBP
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother LC227XLBKBP - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tintenpatrone
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Schwarz
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale  Brother Innobella
Kapazität  Bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 19798
Packungstyp  Blisterverpackung
Kompatibel mit  Brother DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J4625DW, MFC-J5720DW

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  12.2 cm
Transporttiefe  3.7 cm
Transporthöhe  17.8 cm
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale  Brother Innobella
Kapazität  Bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 19798
  
Verschiedenes  
Packungstyp  Blisterverpackung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Brother DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J4625DW, MFC-J5720DW

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Transportbreite:
12.2 cm
Transporttiefe:
3.7 cm
Transporthöhe:
17.8 cm
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale:
Brother Innobella
Kapazität:
Bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 19798
Packungstyp:
Blisterverpackung
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatronen brother schwarz, brother druckerpatrone, brother druckerpatrone schwarz, brother, lc227xlbkbp, hohe, schwarz, tintenpatrone, ergiebigkeit, original, blisterverpackung, dcpj4120dw, mfcj4420dw, mfcj4620dw, mfcj4625dw, mfcj5720dw, 4120, 4420, 4620, 4625, 5720, j4120dw, j4420dw, j4620dw, j4625dw, j5720dw, blister, lc227xl, kapazität
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.