Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK EASY-USB - USB-Verlängerungskabel - USB Typ A, 4-polig (M) - USB Typ A, 4-polig (W) - 1,0m (USB/USB2.0) - 90-Grad-Anschluss - Schwarz (83551)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2183934
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83551
EAN/GTIN:
     4043619835515
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK EASY-USB - USB-Verlängerungskabel - USB Typ A, 4-polig (M) - USB Typ A, 4-polig (W) - 1 m (USB/USB 2.0) - 90-Grad-Anschluss - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  83551
Modell  EASY-USB
EAN/UPC  4043619835515

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK EASY-USB - USB-Verlängerungskabel - 1 m
Typ  USB-Verlängerungskabel
Kabeleigenschaften  90-Grad-Anschluss , goldbeschichtete Anschlüsse, umkehrbarer Adapter
Länge  1 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x USB Typ A, 4-polig - weiblich
Produktzertifizierungen  USB/USB 2.0
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Verlängerungskabel
American Wire Gauge (AWG)  28
Kabeleigenschaften  90-Grad-Anschluss , goldbeschichtete Anschlüsse, umkehrbarer Adapter
Länge  1 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x USB Typ A, 4-polig - weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB/USB 2.0

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
USB-Verlängerungskabel
American Wire Gauge (AWG):
28
Länge:
1 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x USB Typ A, 4-polig - weiblich
Kennzeichnung:
USB/USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: usb kabel typ a/a, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, delock, 83551, stecker, easyusb, easy, schwarz, usbverlängerungskabel, usbverlngerungskabel, verlängerungskabel, gewinkelt, buchse, typa, 2.0a, links/rechts, links, rechts, linksrechts, verlngerungskabel, kabel, usba, 4014619774852, verlängerungsk., links/, verl.a, st/bu, 1.00m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 2,85*
€ 4,18*
1
€ 6,78*
ab € 2,87*
€ 4,21*
1
€ 4,99*
ab € 2,95*
€ 4,32*
5 Tage
264
1
€ 9,90*
ab € 3,34*
€ 4,86*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 12,88*
€ 17,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83543
ab € 2,18*
Zubehör
Delock
83547
ab € 2,69*
Zubehör
Delock
83552
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.