Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK EASY-USB - USB-Kabel - 5-polig Micro-USB Typ B (M) - USB Typ A, 4-polig (M) - 1,0m (USB/USB2.0) - 90-Grad-Anschluss - Schwarz (83535)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2183914
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83535
EAN/GTIN:
     4043619835355
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a buchse

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK EASY-USB - USB-Kabel - 5-polig Micro-USB Typ B (M) - USB Typ A, 4-polig (M) - 1 m (USB/USB 2.0) - 90-Grad-Anschluss - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  83535
Modell  EASY-USB
EAN/UPC  4043619835355

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK EASY-USB - USB-Kabel - 1 m
Typ  USB-Kabel
Kabeleigenschaften  90-Grad-Anschluss , goldbeschichtete Anschlüsse
Länge  1 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x 5-polig Micro-USB Typ B - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Produktzertifizierungen  USB/USB 2.0
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
American Wire Gauge (AWG)  28
Kabeleigenschaften  90-Grad-Anschluss , goldbeschichtete Anschlüsse
Länge  1 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x 5-polig Micro-USB Typ B - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB/USB 2.0

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
USB-Kabel
American Wire Gauge (AWG):
28
Kabeleigenschaften:
90-Grad-Anschluss , goldbeschichtete Anschlüsse
Länge:
1 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
1 x 5-polig Micro-USB Typ B - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Kennzeichnung:
USB/USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, delock, 83535, stecker, easyusb, easy, schwarz, kabel, gewinkelt, microb, usbkabel, microusb, micro, typa, oben, unten, oben/unten, 4014619774760, obenunten, 2.0a, stecker/stecker, st/st, 1.00m, 90°sw, anschlusskabel, steckerstecker, stst
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,55*
€ 3,85*
€ 6,78*
ab € 2,60*
€ 3,92*
€ 6,70*
ab € 2,65*
€ 4,00*
4 Tage
41
€ 9,90*
ab € 3,01*
€ 4,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,64*
€ 17,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83543
ab € 2,17*
Zubehör
Delock
83547
ab € 2,70*
Zubehör
Delock
83552
ab € 3,12*
Zubehör
Delock
83540
ab € 7,91*
Zubehör
Delock
83570
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.