Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet - Wandschrank - Grau, RAL 7035 - 12U - 48,3 cm (19") (711890)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2175694
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     711890
EAN/GTIN:
     0766623711890
Suchbegriffe:
Wandgehäuse
Wandverteiler
intellinet 19 wandgehäuse
wandgehäuse 19 zoll

Übersicht

Kurzinfo  Intellinet - Wandschrank - Grau, RAL 7035 - 12U - 48.3 cm (19")
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Intellinet
Hersteller Art. Nr.  711890
Modell  
EAN/UPC  0766623711890

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Intellinet Wandschrank - 12U
Produkttyp  Wandschrank
Farbe  Grau, RAL 7035
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  12U
Produktmaterial  Kaltgewalzter Stahl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  57 cm x 60 cm x 63.5 cm
Funktionen  Abnehmbares Seitenteil, Sicherheitsglastür

Ausführliche Details





Allgemein  
Produkttyp  Wandschrank
Produktmaterial  Kaltgewalzter Stahl
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  12U
Breite  57 cm
Tiefe  60 cm
Höhe  63.5 cm
Farbe  Grau, RAL 7035
  
Verschiedenes  
Gewichtsbeschränkung  60 kg
Montagekit  Mitgeliefert
Leistungsmerkmale  Abnehmbares Seitenteil, Sicherheitsglastür
Kennzeichnung  DIN 41494, IEC 60297-2
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
31,0 kg
Produkttyp:
Wandschrank
Produktmaterial:
Kaltgewalzter Stahl
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten):
12U
Breite:
57 cm
Tiefe:
60 cm
Höhe:
63.5 cm
Farbe:
Grau, RAL 7035
Gewichtsbeschränkung:
60 kg
Montagekit:
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale:
Abnehmbares Seitenteil, Sicherheitsglastür
Kennzeichnung:
DIN 41494, IEC 60297-2
Weitere Suchbegriffe: wandgehäuse, intellinet, 711890, wall, wandverteiler, flatpack, grau, network, cabinet, mount, standard, usable, depth, 410mm/width, 510mm, grey, 60kg, metal, glass, door, back, panel, removeable, sides, suitable, also, desk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 112,34*
€ 138,77*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 113,05*
€ 139,61*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 120,80*
€ 147,64*
10 Tage
6
€ 5,00*
ab € 128,02*
€ 156,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 167,09*
€ 204,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,08*
€ 240,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,10*
€ 230,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,91*
€ 224,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.