Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Gehäuse Wand montierbar Grau RAL 7035 12U 48,3 cm 19" Wandverteiler 12 HE Flatpack grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet Gehäuse Wand montierbar Grau RAL 7035 12U 48,3 cm 19" Wandverteiler 12 HE Flatpack grau
Intellinet Gehäuse Wand montierbar Grau RAL 7035 12U 48,3 cm 19" Wandverteiler 12 HE Flatpack grau
Artikel-Nr.:
     7405B-993749988
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     711890
EAN/GTIN:
     0766623711890
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank

Intellinet Gehäuse Wand montierbar Grau RAL 7035 12U 48,3 cm 19" Wandverteiler 12 HE Flatpack grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intellinet 19" Wandverteiler, 12 HE, 635 (H) x 570 (B) x 600 (T) mm, Flatpack, grau Gehäuse - 12U Produkttyp: Gehäuse Platzierung/Montage: Geeignet für Wandmontage Farbe: Grau, RAL 7035 Rack-Größe: 48,3 cm (19") Höhe (Rack-Einheiten): 12U Produktmaterial: Kaltgewalzter Stahl Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 57 cm x 60 cm x 63,5 cm Funktionen: Abnehmbares Seitenteil, Sicherheitsglastür

Intellinet Gehäuse Wand montierbar Grau RAL 7035 12U 48,3 cm 19" Wandverteiler 12 HE Flatpack grau

Produktbeschreibung:

Intellinet 19" Wandverteiler, 12HE, 600mm tief, grau

Ideal für 19"–Anwendungen
Maximale Traglast 60 kg
Sicherheitsglastür kann um mehr als 180° geöffnet werden
Kaltgewalzter, galvanisierter SPCC–Stahlrahmen mit bis zu 1,2 mm Stärke
Antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten
Einfach abzunehmende Seitenwände
Lieferung als Flatpack


Die Intellinet Wandverteiler bieten Ihnen eine flexible und umfassende Lösung für Ihre Netzwerkinstallationen. Schon beim Lieferzustand kommen wir Ihnen gerne entgegen ? lassen Sie sich komfortabel den komplett montierten Wandverteiler liefern oder sparen Sie Platz und Geld mit der jeweiligen Flatpack–Variante.

Bei den Gehäusen können Sie neben den besonders kompakten 10?–Schränken aus zahlreichen 19?–Optionen wählen. Von 6 bis 20 Höheneinheiten, Einbautiefen von 300 bis 600 mm sowie jeweils in schwarz (RAL9005) oder grau (RAL7035) bieten wir Ihnen Passendes für jeden Bedarf. Die abnehmbaren Seitenwände, die abschließbare, über 180° zu öffnende Sicherheitsglastür und der optionale Schwenkrahmen machen Verkabelung und Komponentenaustausch besonders komfortabel.

Bei Material und Verarbeitung achten wir auf Topqualität. Dazu gehört ein kaltgewalzter SPCC–Stahlrahmen und antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten.

Ausstattung:
Entspricht Norm: ANSI/EIA RS–310–D, IEC60297–2, DIN41494 Abschnitt 1 DIN41494 Abschnitt 7

Technische Daten:
Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Gewicht: 25 kg · Höheneinheiten (HE): 12 HE · Material: Sicherheitsglas,Stahl · Netzwerkschrank–Typ (Kategorisierung): 19 Zoll Netzwerkschrank · Produktabmessung, Breite: 570 mm · Produktabmessung, Höhe: 635 mm · Produktabmessung, Tiefe: 600 mm

Lieferumfang:
2 tiefenverstellbare Montageschienen
Montagematerial


Hinweis:
Um eine schnelle und reibungslose Anlieferung zu gewährleisten, bitten wir Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer zur Terminvereinbarung zu hinterlassen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Gehäuse
Platzierung/Montage
Wand montierbar
Produktmaterial
Kaltgewalzter Stahl
Rack–Größe
48,3 cm (19")
Höhe (Rack–Einheiten)
12U
Breite
57 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
63,5 cm
Farbe
Grau, RAL 7035
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
60 kg
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
Abnehmbares Seitenteil, Sicherheitsglastür
Kennzeichnung
DIN 41494, IEC 60297–2
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 112,34*
€ 138,77*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 113,05*
€ 139,61*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 120,80*
€ 147,64*
10 Tage
6
€ 5,00*
ab € 128,02*
€ 156,18*
€ 6,90*
ab € 143,99*
€ 174,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.