Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother P-Touch PT-H100LB - Beschriftungsgerät - monochrom - Thermal Transfer - Rolle (1,2 cm) - 180 dpi - bis zu 20 mm/Sek. - 2-zeiliger Druck (PTH100LBZG1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2172681
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTH100LBZG1
EAN/GTIN:
     4977766737388
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

Übersicht

Kurzinfo  Brother P-Touch PT-H100LB - Beschriftungsgerät - monochrom - Thermal Transfer - Rolle (1,2 cm) - 180 dpi - bis zu 20 mm/Sek. - 2-zeiliger Druck
Gruppe  Drucker
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  PTH100LBZG1
Modell  P-Touch PT-H100LB
EAN/UPC  4977766750066

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother P-Touch PT-H100LB - Beschriftungsgerät - monochrom - Thermal Transfer
Druckertyp  Beschriftungsgerät - Thermal Transfer - monochrom
Formfaktor  Tragbar
Gewicht  390 g
Max. Mediengröße  Rolle (1,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  3.5 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  12 mm x 300 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 20 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)  180 dpi
Kompatible Bänder  TZ-Schriftband
Schriftarten  Helsinki
Max. Zeichenzahl  178
Schriftschnitt undamp; Effekte  Vertikal, unterstrichen, 8 Darstellungsarten
Funktionen  2-zeiliger Druck
Bildschirmauflösung  1 Zeile x 12 Zeichen
Tastatur  ABCD / 54 Tasten
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11 cm x 5.9 cm x 20.7 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Beschriftungsgerät - Thermal Transfer - monochrom
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 20 mm/Sek
Eingebaute Geräte  Bildschirm zur Bildvorschau, Tastatur, Schneideeinrichtung
Max. Auflösung (S/W)  180 dpi
Schriftarten  Helsinki
Max. Zeichenzahl  178
Schriftschnitt undamp; Effekte  Vertikal, unterstrichen, 8 Darstellungsarten
Funktionen  2-zeiliger Druck
Bildschirmauflösung  1 Zeile x 12 Zeichen
Tastatur  ABCD / 54 Tasten
Mehrfachausdrucke  9 Exemplare
  
Medienhandhabung  
Kompatible Bänder  TZ-Schriftband
Max. Mediengröße  Rolle (1,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  3.5 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  12 mm x 300 mm
Mediengrößen  Rolle (0,6 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm), Rolle (0,35 cm)
Max. Druckbreite  9 mm
Vorlageneinzug für Medien  1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (1,2 cm)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Medien  1 TZ-Bandkassette, 12 mm x 4 m, Schwarz auf Weiß
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  11 cm
Tiefe  5.9 cm
Höhe  20.7 cm
Gewicht  390 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Druckertyp:
Beschriftungsgerät - Thermal Transfer - monochrom
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 20 mm/Sek
Eingebaute Geräte:
Bildschirm zur Bildvorschau, Tastatur, Schneideeinrichtung
Max. Auflösung (S/W):
180 dpi
Schriftarten:
Helsinki
Max. Zeichenzahl:
178
Schriftschnitt undamp; Effekte:
Vertikal, unterstrichen, 8 Darstellungsarten
Funktionen:
2-zeiliger Druck
Bildschirmauflösung:
1 Zeile x 12 Zeichen
Tastatur:
ABCD / 54 Tasten
Mehrfachausdrucke:
9 Exemplare
Kompatible Bänder:
TZ-Schriftband
Max. Mediengröße:
Rolle (1,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):
3.5 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
12 mm x 300 mm
Max. Druckbreite:
9 mm
Vorlageneinzug für Medien:
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (1,2 cm)
Enthaltene Medien:
1 TZ-Bandkassette, 12 mm x 4 m, Schwarz auf Weiß
Breite:
11 cm
Tiefe:
5.9 cm
Höhe:
20.7 cm
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät brother, beschriftungsgerät, brother, ptouch, h100lb, pth100lb2zg1, pth100lbzg1, touch, hellblau, pth100lb, thermotransfer, rolle, mm/sek., cutter, 2zeiliger, druck, handbeschriftungsgerät, "ptouch, h100lb", türkis, tzbänder, symbole, schriftstile, stück, beschriftungsgert, mmsek, handbeschriftungsgert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.