Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für Phaser 3260/DI, 3260/DNI, 3260V_DI, 3260V_DNI; WorkCentre 3225/DNI, 3225V_DNI (106R02775)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2171199
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02775
EAN/GTIN:
     0095205864533
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für Phaser 3260/DI, 3260/DNI, 3260V_DI, 3260V_DNI; WorkCentre 3225/DNI, 3225V_DNI
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  106R02775
Modell  
EAN  0095205864533

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox - Schwarz - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19752
Kompatibel mit  Phaser 3260/DI, 3260/DNI, 3260V_DI, 3260V_DNI; WorkCentre 3225/DNI, 3225V_DNI

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  Bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19752
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Xerox Phaser 3260/DI, 3260/DNI, 3260V_DI, 3260V_DNI
Xerox WorkCentre 3225/DNI, 3225V_DNI

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
Bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19752

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 3052; Phaser 3252; Phaser 3260; WC 3215; WC 3225; WC 3225 DNI; WorkCentre 3215; WorkCentre 3225; WorkCentre 3225 DNI
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, xerox, 106r02775, 02775, 3225, schwarz, 3260, 1500, toner, phaser, seiten, 1.500, black, workcentre, 3215, original, tonerpatrone, capacity, 3225/3260, 3260/workcentre, kapaziät:, stück, 3260/, tonermodul, wurde, eigens, unsere
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 49,36*
€ 65,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,85*
€ 65,64*
€ 5,95*
ab € 55,56*
€ 72,68*
€ 5,50*
ab € 54,75*
€ 73,95*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 59,39*
€ 77,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.