Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett-Packard HP - DDR4 - 16GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - CL15 registriert - ECC (726719-B21)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2134460
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     726719-B21
EAN/GTIN:
     0887758376621
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Produkttext

Hewlett-Packard HP - DDR4 - 16GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - CL15 registriert - ECC (726719-B21)

Hauptmerkmale

Speicher  
RAM-Speicher  16 GB
Interner Speichertyp  DDR4
Speichertaktfrequenz  2133 MHz
Komponente für  PC/server
Memory form faktor  240-pin DIMM
Speicherlayout (Module x Größe)  1 x 16 GB
CAS Latenz  15
Speicherspannung  1,2V
Registriert  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  8,89 cm
Tiefe  19,81 cm
Höhe  1,91 cm
Gewicht  450g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
RAM-Speicher:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2133 MHz
Komponente für:
PC/server
Memory form faktor:
240-pin DIMM
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
CAS Latenz:
15
Speicherspannung:
1,2V
Registriert:
Ja
Breite:
8,89 cm
Tiefe:
19,81 cm
Höhe:
1,91 cm
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, enterprise, 2133, 726719, 726719b21, 16gb, 4514953615182, hewlett, packard, 2rx4, pc42133pr, hewlettpackard, ddr4, dimm, 288pin, pc417000, cl15, registriert, 17000, 2133p
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,08*
€ 253,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,07*
€ 245,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,83*
€ 237,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,76*
€ 232,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,69*
€ 211,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.