Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2134459 Herst.-Nr.: 726718-B21 EAN/GTIN: 0887758376614 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HPE - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - CL15 - 1.2 V - registriert - ECC | Gruppe | RAM | Hersteller | Hewlett Packard Enterprise | Hersteller Art. Nr. | 726718-B21 | Modell | HPE | EAN/UPC | 4514953615175 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HPE - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - registriert | Produkttyp | Speichermodul | Kapazität | 8 GB | Speichertyp | DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | Datenintegritätsprüfung | ECC | Geschwindigkeit | 2133 MHz (PC4-17000) | Latenzzeiten | CL15 (15-15-15) | Leistungsmerkmale | Single Rank, registriert | Spannung | 1.2 V | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | HP 726718-B21 | Entwickelt für | Apollo 4200 Gen9, 4520 Gen9, 4530; ProLiant BL460c Gen9, BL660c Gen9, DL160 Gen9, DL180 Gen9, DL360 Gen9, DL380 Gen9, DL388 Gen9, DL560 Gen9, DL580 Gen9, DL80 Gen9, ML110 Gen9, ML350 Gen9, WS460c Gen9, XL170r Gen9, XL190r Gen9, XL230a Gen9, XL250a Gen9; StoreEasy 1450, 1850, 3850 | Ausführliche Details Allgemein | | Kapazität | 8 GB | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | HP 726718-B21 | | | Speicher | | Typ | DRAM Speichermodul | Technologie | DDR4 SDRAM | Formfaktor | DIMM 288-PIN | Geschwindigkeit | 2133 MHz (PC4-17000) | Latenzzeiten | CL15 (15-15-15) | Datenintegritätsprüfung | ECC | Besonderheiten | Single Rank, registriert | Chip-Organisation | X4 | Spannung | 1.2 V | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HPE Apollo 4200 Gen9 for Google, 4520 Gen9, 4530 HPE ProLiant BL460c Gen9, BL460c Gen9 Base, BL460c Gen9 Entry, BL460c Gen9 Performance, BL660c Gen9, DL160 Gen9, DL160 Gen9 Base, DL160 Gen9 Entry, DL180 Gen9, DL180 Gen9 Base, DL180 Gen9 Entry, DL180 Gen9 Storage, DL360 Gen9, DL360 Gen9 Base, DL360 Gen9 CMS, DL360 Gen9 Entry, DL360 Gen9 High Performance, DL360 Gen9 Performance, DL380 Gen9, DL380 Gen9 Base, DL380 Gen9 Entry, DL380 Gen9 Performance, DL388 Gen9, DL388 Gen9 Base, DL560 Gen9, DL560 Gen9 Base, DL560 Gen9 Entry, DL560 Gen9 Performance, DL580 Gen9, DL580 Gen9 Database, DL580 Gen9 SAP HANA Scale-out Base Configuration, DL580 Gen9 SAP HANA Scale-up Base Configuration, DL80 Gen9, DL80 Gen9 Entry, ML110 Gen9, ML110 Gen9 Base, ML110 Gen9 Entry, ML350 Gen9, ML350 Gen9 Base, ML350 Gen9 Entry, ML350 Gen9 Performance, WS460c Gen9 Graphics, WS460c Gen9 Graphics Expansion, XL170r Gen9, XL190r Gen9, XL230a Gen9, XL230a Gen9 Compute Tray, XL230a Gen9 Compute Tray (12G), XL230a Gen9 Compute Tray (6G), XL230a Gen9 NHP Compute Tray (12G), XL250a Gen9 Accelerator Tray HPE StoreEasy 1450, 1850, 3850 Gateway Single Node | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Kapazität: | 8 GB | Erweiterungstyp: | Systemspezifisch | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller: | HP 726718-B21 | Typ: | DRAM Speichermodul | Technologie: | DDR4 SDRAM | Formfaktor: | DIMM 288-PIN | Geschwindigkeit: | 2133 MHz (PC4-17000) | Latenzzeiten: | CL15 (15-15-15) | Datenintegritätsprüfung: | ECC | Besonderheiten: | Single Rank, registriert | Chip-Organisation: | X4 | Spannung: | 1.2 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, 2133, 726718, 726718b21, enterprise, ddr4, 4514953615175, hewlett, packard, 1rx4, pc42133pr, modul, dimm, 288pin, pc417000, cl15, registriert, 450g, 17000, 2133p |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 79,91* | € 105,58* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 96,97* | € 125,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|