Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn HP 30781 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm 2.5mm Schwarz (HP30781)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2129826
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     HP30781
EAN/GTIN:
     4017538022288
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm

Produkttext

Anschlüsse: 2,5mm Winkel-Klinken-Stecker - 3,5mm Klinken-Kupplung. Stecker: vergossen. Aufbau/ Schirmung: 10x0,10mm, 10x0,10mm. Adern Material: Kupfergemisch. Stecker Material: Eisen. Kontaktoberfläche: vernickelt. Farbe Kabel: schwarz. . Farbe Stecker: schwarz/ rot/ weiß.

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  3.5
Anschluss 2  2.5
Kabeltyp  Männlich/weiblich
Verbindungskontakte Beschichtung  Nickel
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Kabellänge  0,2m
  
Leistung  
Plug und Play  Ja
  
Technische Details  
Kabelfarbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Anschluss 1:
3.5
Anschluss 2:
2.5
Kabeltyp:
Männlich/weiblich
Verbindungskontakte Beschichtung:
Nickel
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
0,2m
Plug und Play:
Ja
Kabelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker, klinke verlängerungskabel 20cm, 30781, stereo, shiverpeaks, hp30781, sconn, 25mm, 35mm, conn, s/conn, maximum, connectivity, klinken, kabel, verlängerungwinkelklinkenstecker, klinkenkupplung, audiokabel, 3.5mm, 2.5mm, schwarz, verlngerungwinkelklinkenstecker, verlängerung, winkel, audio
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
289
€ 9,90*
ab € 0,39*
€ 0,67*
3 Tage
577
€ 4,50*
ab € 0,40*
€ 0,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,14*
€ 28,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
CO 77400
ab € 1,06*
Zubehör
S-Conn
TC 71225-8
ab € 0,57*
Zubehör
S-Conn
TC 71230-8
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.