Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2127470 Herst.-Nr.: AXXCBL950HDHD EAN/GTIN: 0675901285247 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Intel - Internes SAS-Kabel - SAS 12Gbit/s - gerade durchgeführt - 4-Lane - 36-polig 4x Mini SAS HD (SFF-8643) - 36-polig 4x Mini SAS HD (SFF-8643) - 95 cm (Packung mit 2) | Gruppe | Speicherkabel | Hersteller | Intel | Hersteller Art. Nr. | AXXCBL950HDHD | Modell | | EAN/UPC | 0675901285247 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Intel internes SAS-Kabel - 95 cm | Paketierte Menge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Typ | Internes SAS-Kabel | Schnittstellengeschwindigkeit | SAS 12Gbit/s | SAS-Kabeltyp | Gerade durchgeführt | Anzahl SAS-Lane-Kabel | 4-Lane | Länge | 95 cm | Anschluss/Anschlüsse | 1 x 36-polig 4x Mini SAS HD (SFF-8643) | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x 36-polig 4x Mini SAS HD (SFF-8643) | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Typ des Speicherkabels | Internes SAS-Kabel | Schnittstellengeschwindigkeit | SAS 12Gbit/s | SAS-Kabeltyp | Gerade durchgeführt | Anzahl SAS-Lane-Kabel | 4-Lane | Länge | 95 cm | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x 36-polig 4x Mini SAS HD (SFF-8643) | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x 36-polig 4x Mini SAS HD (SFF-8643) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Paketierte Menge: | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Typ des Speicherkabels: | Internes SAS-Kabel | Schnittstellengeschwindigkeit: | SAS 12Gbit/s | SAS-Kabeltyp: | Gerade durchgeführt | Anzahl SAS-Lane-Kabel: | 4-Lane | Länge: | 95 cm | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x 36-polig 4x Mini SAS HD (SFF-8643) | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x 36-polig 4x Mini SAS HD (SFF-8643) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, sff8643, 8643, intel, mini, axxcbl950hdhd, internes, saskabel, 12gbit/s, gerade, durchgeführt, 4lane, packung, 12gbits, durchgefhrt, kabel, 12gbit, lane, cable, straight, 5032037066495, single, 950mm, cables, with, connectors |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,37* | € 33,37* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,14* | € 36,88* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,42* | € 39,84* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 31,83* | € 42,90* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 37,39* | € 50,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|