Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-K505L - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für ProXpress C2620DW, C2670FW, C2680FX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2101825
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SU168A
EAN/GTIN:
     0191628447244
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Übersicht

Kurzinfo  Samsung CLT-K505L - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für ProXpress C2620DW, C2670FW, C2680FX
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  CLT-K505L/ELS
Modell  CLT-K505L
EAN/UPC  8806086223003

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung CLT-K505L - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Ergebnis  Bis zu 6000 Seiten
Kompatibel mit  ProXpress C2620DW, C2670FW, C2680FX

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  39.7 cm
Transporttiefe  30.4 cm
Transporthöhe  27.7 cm
Transportgewicht  1.126 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Ergebnis  Bis zu 6000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Samsung ProXpress C2620DW, C2670FW, C2680FX

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Transportbreite:
39.7 cm
Transporttiefe:
30.4 cm
Transporthöhe:
27.7 cm
Transportgewicht:
1.126 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Hohe Ergiebigkeit
Ergebnis:
Bis zu 6000 Seiten
Kompatibel mit:
Samsung ProXpress C2620DW, C2670FW, C2680FX

Kompatible Geräte:
Samsung:
ProXpress C 2600 Series; ProXpress C 2620 DW; ProXpress C 2620 DW Premium Line; ProXpress C 2670 FW; ProXpress C 2670 FW Premium Line; ProXpress C 2680 FX
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, samsung, schwarz, cltk505l, su168a, k505l, original, 2620, 2670, hohe, tonerpatrone, proxpress, 2680, ergiebigkeit, c2620dw, c2670fw, c2680fx, toner, black, cartridge, 6000, inc., 6.000, high, hewlett, packard, hyield
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 68,93*
€ 88,45*
€ 5,95*
ab € 71,48*
€ 91,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 71,99*
€ 91,37*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 72,23*
€ 91,76*
€ 4,50*
ab € 74,32*
€ 94,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.